- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浴槽 排水ゴム栓のおすすめ人気ランキング
浴槽 排水ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新102件の「浴槽 排水ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 排水 栓」、「イナックス風呂栓」、「浴槽水栓」などの商品も取り扱っております。
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品
くさり取付金具
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
長さ(mm)
670
玉大(mm)
5
くさりの有無
あり
仕様
ゴム栓つき
材質
黄銅、NR
くさりの有無
なし
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
ハウステック製戸建用システムバス フェリテプラス・フェリテシリーズの浴槽のゴム排水栓の取替部材です。他シリーズのシステムバスには取付ができません。
シリーズ
適合:フェリテプラス/フェリテシリーズ
寸法(Φmm)
41.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
用途バス用
くさりの有無
あり
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR
くさりの有無
あり
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
材質
樹脂
寸法(Φmm)
54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洋風用浴槽の排水金具締付工具です。
洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。
仕様
Φ40用
適合品番
TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
くさり取付金具が外れてしまった場合の補修用ヒートンで、ポリ、ホーロー、ステンレスの各浴槽に使用できます。
仕様
取付穴は8mm~10mmです。
材質
黄銅
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様
クサリ長さ650ミリ
付属品
くさり取付金具
材質
NBR
くさりの有無
あり
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様
4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
適合穴径(Φmm)
(ゴム栓)29~47
くさりの有無
あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質
黄銅、EPDM
長さ(mm)
670
寸法H(mm)
15
玉大(mm)
4
くさりの有無
あり