- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浴槽水栓のおすすめ人気ランキング
浴槽水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新294件の「浴槽水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽排水栓」、「ユニットバス 水栓」、「KVK 浴室水栓」などの商品も取り扱っております。
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質
黄銅、EPDM
長さ(mm)
670
寸法H(mm)
15
玉大(mm)
4
くさりの有無
あり
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品
くさり取付金具
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
浴室
使用地区
一般地・寒冷地共通
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
31~33
商品タイプ
コンビネーションタイプ
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所
浴室
仕様
一時止水付
呼び径(mm)
13
取付穴
水栓/Φ25±2(2個)
工法
乾式工法
吐水口長さ(mm)
300
湯水芯々(mm)
140
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
タイプ
光沢あり
外径(Φmm)
55
適合品番
PNS1460R/LJほか
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合場所
浴室
仕様
2ハンドルバス水栓、ノンライジング、レバー50mm、施工±10対応
使用地区
一般地・寒冷地共通
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無
なし
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR、POM
寸法H(mm)
-
規格
JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
くさりの有無
あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様
4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
適合穴径(Φmm)
(ゴム栓)29~47
くさりの有無
あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無
なし
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区
寒冷地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.45
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
取付ピッチ(mm)
100
商品タイプ
デッキタイプ
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
取付穴
水栓/Φ25±2(2個)
機能
逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)
水栓:25±2(2個)
工法
乾式工法
吐水口長さ(mm)
300
湯水芯々(mm)
140
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅、NR
寸法H(mm)
24/25
くさりの有無
なし
材質
黄銅、ポリアセタール、NBR
長さ(mm)
670
玉大(mm)
4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
黄銅、天然ゴム
くさりの有無
なし