浴槽用ゴム栓のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
113件の「浴槽用ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 の 栓 サイズ」、「二重フタゴム栓」、「風呂 ゴム 栓 サイズ」などの商品も取り扱っております。


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様 4.5Φ玉 長さL(mm) (チェーン)670 適合穴径(Φmm) (ゴム栓)29~47 くさりの有無 あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質 詰金物:C360B 材質(本体) NR 材質(リング) SUS304 くさりの有無 なし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



仕様 クサリ長さ650ミリ 材質 NBR、POM 寸法H(mm) - 規格 JIS1号に合う規格品です。 寸法A(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - くさりの有無 あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質 黄銅、EPDM くさりの有無 なし
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品 くさり取付金具 材質 NBR、ステンレス くさり長さ(mm) 650 くさりの有無 あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様 クサリ長さ650ミリ 材質 NBR くさりの有無 あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質 ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無 なし
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無 なし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カサ付きなので、取り外しが楽です。
仕様 カサ付き、4.5Φ玉 長さL(mm) (チェーン)670 くさりの有無 あり
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質 NBR 寸法H(mm) (ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0 寸法A(mm) (ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0 寸法B(mm) (ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0 適合寸法(mm) (ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47 くさり長さ(mm) 650 くさりの有無 あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷