- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浴槽用万能ゴム栓のおすすめ人気ランキング
浴槽用万能ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新103件の「浴槽用万能ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽用ゴム栓」、「風呂 ゴム 栓 交換」、「ステンレス製 共栓」などの商品も取り扱っております。
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様
4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
適合穴径(Φmm)
(ゴム栓)29~47
くさりの有無
あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質
NBR
寸法H(mm)
(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)
(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)
(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)
(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品
くさり取付金具
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無
なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR
くさりの有無
あり
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
詰金物:C360B
材質(本体)
NR
材質(リング)
SUS304
くさりの有無
なし
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質
ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無
なし
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR、POM
寸法H(mm)
-
規格
JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
くさりの有無
あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カサ付きなので、取り外しが楽です。
仕様
カサ付き、4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
くさりの有無
あり
仕様
ゴム栓つき
材質
黄銅、NR
くさりの有無
なし
用途バス用
くさりの有無
あり
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅、NR
寸法H(mm)
24/25
くさりの有無
なし
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質
EPDM
長さ(mm)
670
玉大(mm)
4
くさりの有無
あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無
なし
くさりの有無
あり
タイプ
光沢あり
外径(Φmm)
59.5
適合品番
PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷