- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 浸水シートのおすすめ人気ランキング
浸水シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新121件の「浸水シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透水シート」、「浸透シート」、「排水シート」などの商品も取り扱っております。
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質
合成繊維
幅(mm)
1000
色
グレー
長さ(m)
10
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.27
色
ブラック
長さ(m)
50
使用目的
土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
簡単に着脱でき、集中豪雨や大雨に備える浸水防止シートが登場。ハウス扉部に設置することで、高い防水性を発揮します。
軽量でコンパクトなので取り付けも簡単。取付所要時間はたった5分です。
用途パイプハウス
関連資料
カタログ(1.96MB)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。
引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。
水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。
設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。
土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
材質
ナイロン(超撥水加工)
シート幅(mm)
1460
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質
ポリエステル
透水係数(cm/s)
1.0×10-1以上
約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質
不織布・高分子吸水材・吸水紙
吸水量(L)
7L/1枚あたり
アズワン品番
3-7706-01
1袋(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質
ポリプロピレン
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)
1250×330
トラスコ品番
433-4361
材質
(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)
(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質
ヤシ繊維
幅(mm)
1000
色
グリーン
長さ(m)
10
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色
黒
厚さ(mm)
0.5
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)
30
幅(mm)
1000
トラスコ品番
483-5531
材質
ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)
5
NETIS番号
CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.1
タイプ
開口扉専用
枚数
2枚
設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。
出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
セット内容
本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本
色
ブルー
質量(g)
2/枚
関連資料
(1.3MB)
メーカー商品コード
4959
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
A/50・B/70×50×40
1枚
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
材質
アルミ製
質量(kg)
3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×2300
材質
ナイロン
タイプ
延長用
厚さ(mm)
0.1
1枚
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
材質(シート)
ポリエチレン
色(表)
ODグリーン
色(裏)
ブラック
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
特性
耐水
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ