- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 浸漬のおすすめ人気ランキング
浸漬のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,409件の「浸漬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパゲティてぼ」、「ステンレス 容器 長方形」、「超音波洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
ソークパンにラックごと浸漬し、たまったシルバーウェアをラックごと食器洗浄機へ。
外寸(mm)
630×330×H105
EBM品番
4471600
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
外形寸法(mm)
250×500×H185
有効深さ(mm)
157
質量(kg)
1.77
仕切内寸法(mm)
112×112
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
洗浄ラックの中身が飛び出すのを防ぎます。
材質
鉄(ポリエチレンコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×453×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)
(仕切り)459×459
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
板厚(mm)
リング0.4
メッシュ
16
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
超音波洗浄・浸漬洗浄兼用洗剤。制泡制でススギが簡単です。超音波洗浄:0.3%~0.5%浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質
外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造
ステンレス二重壁間高真空構造
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
バット
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。
危険物の類別
非危険物
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質
本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
化学物質安全性参考資料
商品タイプ
バット
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数
2
保護等級
IP44
使用液
クーラント液
塗装色
マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
最大吸込管長さ(m)
700mm以内(横引を含む)
使用粘度限界(mm2/s)
300(50Hz)/150(60Hz)