浸透シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「浸透シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透水シート」、「タキロン 透水シート」、「暗渠 透水シート」などの商品も取り扱っております。
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質 合成繊維 幅(mm) 1000 グレー 長さ(m) 10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質 ポリプロピレン
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。 材質 ポリエステル 透水係数(cm/s) 1.0×10-1以上
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質 ポリプロピレン 規格 プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質 ヤシ繊維 幅(mm) 1000 グリーン 長さ(m) 10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防滑性、耐候性を持つマットです。 AH(穴あり)タイプは透水性にも優れます。 自重があるので風でめくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
用途玄関アプローチ、室内など防滑性が求められる箇所 材質 PVC
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くて作業がしやすく、低価格。 ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 使用目的 防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布 目付(g/m2) 20 透光率(%) 約58
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 レジンコンクリート 質量(kg) 3 サイズ 6穴 300 文字内容 浸透、車乗禁止 寸法a(mm) 100 寸法D1(Φmm) 329 寸法b(mm) 30 寸法h1(mm) 10 寸法h2(mm) 19 耐荷重(kN) 8 寸法c(Φmm) 90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。 排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 0.27 ブラック 長さ(m) 50 使用目的 土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
1巻(50m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状 丸型 材質 PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。 長さ(m) 30 幅(mm) 1000 トラスコ品番 483-5531 材質 ウレタンフォーム、合成繊維 質量(kg) 5 NETIS番号 CG-090027-V(1号-A)
1本
15,880 税込17,468
当日出荷

リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。
用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。 幅(mm) 1000 グリーン NETIS番号 CG-080026A(AS)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
材質 ポリプロピレン(耐候安定剤入) 厚さ(mm) 0.5 種別 平織
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質 ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm) 0.18 使用目的 雑草対策 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年) 3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。 耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。 土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。 厚さ(mm) 0.4 材質/仕上 ポリプロピレン 黄土色 長さ(m) 100 使用目的 土木工事
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンシーアイトリカルネット(土木用)
材質 高密度ポリエチレン 目合い(mm) (縦糸ピッチ)3.0×(横糸ピッチ)3.0
1巻(50m)
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。 厚さ(mm) 0.25mm(参考値) トラスコ品番 855-0559 材質 ポリプロピレン不織布 形状 ロールタイプ 質量(kg) 1.9 長さ(m) 50 呼び寸法(縦×横)(m) 1×50 目付(g/m2) 30 幅(m) 1 2018年トラスコ掲載ページ 6 1646
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。 ホワイト 材質 不織布 幅(mm) 230 長さ(m) 50 外径(Φmm) 140 シートサイズ(mm) 230×200
1巻ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など) 引張強度(N) 縦約1200、横約971 伸び(%) 縦約19.6、横約17.5 引裂強度(N) 縦約329、横約284 透水係数(cm/s) 約9.79×10-3 黄土色 幅(m) 2 厚さ(mm) 0.3 材質 PP
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)