- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 消える墨汁のおすすめ人気ランキング
消える墨汁のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新103件の「消える墨汁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スミトリーム」、「消えるインク」、「消える墨」などの商品も取り扱っております。
木材(柱材、板材)石膏ボード、コンクリート石材などの墨打ち作業に使用
エスコ品番
EA581DB-1
主成分
染料、グリコール、膠料、水
容量
50cc
色
黒
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
約2週間で打った墨線が自然に消えます。
水で湿らせた布で拭いた場合、水が乾けばすぐに消えます。
用途石膏ボード、木材、コンクリートなどへの墨付け作業に。
色
黒
1本(50mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
墨打ちに便利な消える墨汁です。
下地に含まれる酸に反応し消えていきます。
色
紫
1個(50mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
書いた文字や印が時間がたつと自然に消えます。(約1~2日)
用途材木、鉄材、プラスチック、ビニール、ガラス、布地など。
建築外装、内装の跡が残っては困る場所に。
線幅(mm)
細/1.0、太/3.0
線の太さ
細字/太字
商品タイプ
使い切り本体
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
時間が経つとしるしが自然に消えます。
特長が一目でわかるデザインです。
時間が経つと自然に印が消える、マーカータイプのチャコペンです。印をすぐに消したいときは、水や専用の消しペンで消すことができます。
ペン先は、目の粗い生地にもなめらかな書き味の太書タイプです。
色
ピンク
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)
縦163×横57×奥34
本体質量(g)
250
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)
細0.6
ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
付属品
パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
糸の太さ(mm)
細0.6
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
用途木材用・鉄用(無塩)
種別
白液
寸法(mm)
59×37×160
色
白
容量(mL)
180
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。
色
白
トラスコ品番
253-3286
質量(g)
約230
主成分
各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。
糸の長さ(m)
15
自動巻取糸長さ(m)
8
タンク容量(mL)
約10
材質
本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン
質量(g)
155
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
175×70×38
糸径(Φmm)
0.6
鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)
45×27×110
容量(mL)
60
雨や水では消えません!
濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプなど、どこでもよく書けます。
ガラス・ホワイトボードに書いた文字は水では流れませんがティッシュ・布などで消すことが可能です。
用途建築用・木材用
付属品
ホルダー
外径×長さL(Φ×mm)
約17×117
商品タイプ
使い切り本体
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様
自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
墨付けがよく、雨が降っても流れません。
色
黒
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×143
TKG品番
9-1378-0501
TKG品番(2017)
6-1234-0501
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ
糸の長さ(m)
18
自動巻取糸長さ(m)
10
タンク容量(mL)
(墨)約80
材質
本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
226×85×86
質量(g)
280
糸の太さ(mm)
0.6
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷