消しゴムのカス掃除のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「消しゴムのカス掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式 掃除機」、「字消し版」、「エチケットブラシ」などの商品も取り扱っております。
勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質 ABS 寸法(mm) 85×61×85 使用電池 単三乾電池2本使用(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
材質 ポリカーボネート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 32×55×42
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定ブラシ製図用
やわらかい高級馬毛を使用しており、図面など傷つけません。
用途製図板上の消しゴムカスやホコリの掃除に使用するブラシ 材質 ブラシ部分:馬毛 寸法(mm) 203×75×10 質量(g) 36
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない。 邪魔にならないコンパクト設計 電源遮断安全機構付 単三乾電池2本使用(別売)
材質 ABS 寸法(mm) 85×61×85 使用電池 単三乾電池2本使用(別売)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトクリーナー
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。 他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。 操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。 2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。 細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。 底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。 手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。 コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。 ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。 中のフィルターの部分は水洗い可能です。 充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W) 3 材質 ABS バッテリー 3.7V 1800mAh 電源 5V 500mA 充電時間(時間) 約4時間 使用可能時間(分間) 約90 仕様 ●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。 タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに 材質 合成ゴム天然ゴム(研磨材入) トラスコ品番 764-3900 長さ(mm) 80 幅(mm) 20 厚さ(mm) 10 質量(g) 33 奥行(mm) 10
1個
399 税込439
当日出荷

デザインフィル(ミドリ)ミニクリーナーⅡ 青 A
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×65×50
1個
529 税込582
当日出荷

毛材 ポリプロピレン 全長(mm) 320 毛丈(mm) 70 ブラシ長(mm) 175 トラスコ品番 442-4735 幅(mm) 35 質量(g) 160 線径(Φmm) 0.4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

レイメイ藤井卓上クリーナー
パワフルな吸引力 本体のきわまであるかき出しブラシで隅のゴミも簡単掃除
ホワイト 質量(g) 150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×195×95 使用電池 単3形乾電池2本使用(別売り)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

インダストリーコーワホームブラシ馬毛
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途テーブル等の払いに最適 材質 馬毛 高さ(mm) 290 幅(mm) 71 奥行(mm) 16 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
989 税込1,088
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 0.35 質量(kg) 1 コード長さ(m) 充電アダプター:1.7 セット内容 本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×100×110 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 約8
1台
3,898 税込4,288
欠品中

ワンクリックで簡単おそうじ!操作しやすいマウス型。リチウムイオン充電池内蔵。発熱防止装置内蔵の安全設計。USBケーブル付き。
用途教材用品 材質 ABS・PP・POM 質量(g) 129(ブラシを除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×93×60(ブラシを除く) 連続使用時間 45分 充電可能回数 約300回
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷

小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番 65-1332-72
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ウッドハンドル
材質 馬毛 全長(mm) 345 毛丈(mm) 63 エスコ品番 EA928AJ-36A 質量(g) 250 タイプ ソフト ブラシ寸法(mm) 225×65
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

材質 馬毛、耐衝撃性ポリスチレン 寸法(mm) 75×245×9.4 質量(g) 51
1個
829 税込912
当日出荷

1個ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

図面を汚さず消しカスを払えます。
全長(cm) 23
1本
999 税込1,099
当日出荷