- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 机上整理・収納用品
- 消しゴムカスクリーナーのおすすめ人気ランキング
消しゴムカスクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「消しゴムカスクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密機器クリーナー」、「パソコン 掃除 機」、「水垢消しゴム」などの商品も取り扱っております。
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
材質
ポリカーボネート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
32×55×42
勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質
ABS
寸法(mm)
85×61×85
使用電池
単三乾電池2本使用(別売)
排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない。
邪魔にならないコンパクト設計
電源遮断安全機構付
単三乾電池2本使用(別売)
材質
ABS
寸法(mm)
85×61×85
使用電池
単三乾電池2本使用(別売)
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
38×65×50
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)
3
材質
ABS
バッテリー
3.7V 1800mAh
電源
5V 500mA
充電時間(時間)
約4時間
使用可能時間(分間)
約90
仕様
●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。
タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに
材質
合成ゴム天然ゴム(研磨材入)
トラスコ品番
764-3900
長さ(mm)
80
幅(mm)
20
厚さ(mm)
10
質量(g)
33
奥行(mm)
10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
ワンクリックで簡単おそうじ!操作しやすいマウス型。リチウムイオン充電池内蔵。発熱防止装置内蔵の安全設計。USBケーブル付き。
用途教材用品
材質
ABS・PP・POM
質量(g)
129(ブラシを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×93×60(ブラシを除く)
連続使用時間
45分
充電可能回数
約300回
小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番
65-1332-72
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
登録実用新案
上向き排気で小さなゴミを巻き上げずパワフルキャッチ!
大好評のスージーがさらにコンパクトに。
デスクに置いたままでもかわいいサイズ感。
オーバーヒート防止機能付。
モーターによる発熱を感知して電源を遮断。
開閉ボタン付きでゴミ捨てカンタン。
上部の電源スイッチで、カンタンON/OFF。
単4乾電池2本使用。(別売)
材質
本体:ABS
寸法(mm)
60×57×70
機能
オーバーヒート防止機能
電池
単4乾電池×2本使用(別売)
手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。
集塵方式
ダストケース式(フィルター集塵式)
連続使用時間(分)
35
質量(g)
290
付属品
隙間ノズル
色
ホワイト
電源
単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×200×110
アズワン品番
64-3284-30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
デスクやキッチン周りにおいてもかわいいコンパクトサイズの乾電池式卓上そうじ機
ちょっと大人な新色登場。4色のカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
上向き排気で小さなゴミを巻き上げずパワフルキャッチ!(登録実用新案)
上部の電源スイッチで、カンタンON/OFF
開閉ボタン付きでゴミ捨てカンタン
オーバーヒート防止機能付。モーターによる発熱を感知して電源を遮断
寸法(mm)
60×57×70
材質(本体)
ABS
小さな棚に飾れる収納。
バーフックを2本同梱しているのでこぼれ止めにして高さのあるモノを置くことができます。
バーフック単体にクリップを組み合わせれば、写真やポストカードなどを飾ることもできます。
セット内容
バーフック×2、ウッドプレート×1
取付可能対象
板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25 or 30mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質
(バーフック)スチール/メッキ、(ウッドプレート)木製
色
茶
質量(g)
約90(合計)
線径(Φmm)
(バーフック)3.5
耐荷重(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約154×59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ウッドプレート)約175×50×6
アズワン品番
64-8842-25
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品
micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
材質
ABS
消費電力(W)
3/5
電源
5V 500mA
使用時間(分)
約90
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)
約7.5/Ah
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×170×77
風量(m3/min)
0.9
集塵方式
カプセル式
真空度(hPa)
45
転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。
凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。
請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。
使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×40×27
印面サイズ(mm)
(幅)1
質量(g)
26(インクカートリッジ含む)
耐久性
インク/約25m(1カートリッジ当たり)
インク
油性顔料
適合
(インクカートリッジ)SA-C151
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)
約1.9(ソフトブラシ含)
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)
約 0.7
電源コード(m)
約6.0
運転音(dB)
75以下
吸引力(W)
200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷