- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- はく離剤
- 消しスプレーのおすすめ人気ランキング
消しスプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新499件の「消しスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペイントマーカー 消す」、「ペンキ 落とし洗剤」、「強力 ペンキ 落とし 洗剤」などの商品も取り扱っております。
スプレーなどの落書きをしっかり落とします。
自然に還る生分解性で環境にやさしい。
用途コンクリート、モルタル、タイル、大理石、金属面、ガードレールなどの落書き落としに
主な用途
金属、モルタル、コンクリート
塗り面積(m2)
約0.25(10cm×10cmに対し、約3秒噴射)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
アスファルト用。
逆さ吹き機能付き。
アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。
アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。
隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。
色
黒(アスファルト色)
主な用途
アスファルト面
トラスコ品番
818-6414
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.4L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m2)
1.0~1.4
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分
塗料タイプ
瀝青質系
1本(400mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分
アルコール類、リモネン
タイプ
スプレータイプ
主な用途
金属、外壁、モルタル、コンクリート
使用場所
屋外
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。
塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。
たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。
公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。
主成分
アルコール類、リモネン
タイプ
ハケ塗りタイプ
主な用途
金属、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし
トラスコ品番
275-6536
容量(mL)
180
使用温度範囲
室温、エアゾールタイプ(霧状)
主成分
界面活性剤
1本(180mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が速く、作業性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。
アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。
色
黒
特性
耐摩耗、速乾
トラスコ品番
829-0155
主な用途
アスファルト、コンクリート
希釈剤
うすめずにそのままお使いください
標準塗布量
10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
乾燥時間
夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スプレーなどの落書きを強力に落とします。
浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。
水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。
色
とうめい
主な用途
コンクリート
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
180mL
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2~2.4
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
15分(20℃)
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない]
水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁]
コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。
主な用途
コンクリート、外カベ
成分
グリコール系溶剤、増粘剤、水
液性
アルカリ性
使用の目安
2.5~3m2(1m2あたり80~100mL)
アズワン品番
64-1164-71
危険物の類別
非危険物
1缶(250mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
プラスチック・ガラス・ステンレス・スチール・メラミン化粧合板など、硬い表面についた鉛筆・ボールペン・油性インク・クレヨン・口紅などの落書きや汚れ落としに。
材質
エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
主成分
エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。
トラスコ品番
378-3898
色
透明
主成分
混合有機溶剤
1本(50mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
無臭タイプなのでお部屋にニオイが残りにくい。強力なので家庭のマジック・クレヨンなどの落書き、台所の油汚れ、テープを剥がし後のノリ残り、外壁やシャッターに落書きされたラッカースプレーの除去など全てこれ1本で全て解決します。プラスチックにも使える
用途フローリングなどに付いたマジック・クレヨン・口紅などの除去。油汚れやノリ汚れの除去。外壁・シャッターなどに書かれたラッカースプレーの除去。ポスターを剥がした後のノリ残りの除去、金属類の汚れの掃除に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用面積(m2)
1.1
1本(220mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)
580
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
下地が街路灯、ガードレール、自販機、ポスト、電話ボックス、公衆トイレ、エレベーター等に最適ならくがき除去剤です。
用途エレベーター、公衆トイレなど落としにくい場所の除去に。頑固な落書きに強力タイプ。落書きされた箇所にスプレーし、紙や布等でふき取って下さい。1度で消えない時は同じ作業を繰り返して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンナーではないのに、汚れが落ちやすいです。シンナーのような溶剤臭をなく、苦しくなりにくいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。
ヒトパッチテスト済み
用途ガラスや金属、セラミックス、コンクリート等に付着したペンキ、インクの他、ラッカースプレーや油性マジックなどの落書き、シール痕などの除去の際に
仕様
トウモロコシ由来の食物系溶剤、引火の心配がない
使用方法
ウェスなどに洗浄成分を充分に染みこませる、長時間放置されたような落としづらい汚れはウェスで洗浄剤をよく浸透させた後、1~5分程度放置する、ウェスで拭き取る
アズワン品番
64-3670-33
1本(450mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
油性マジック・クレヨン・スプレー等の落書きに!
用途金属パネル・ガラス等の落書きの除去
主な用途
金属パネル・ガラス等
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
特性
はがし剤
主な用途
木、鉄、コンクリート
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様
楕円吹きノズル付
タイプ
太線用
乾燥時間(分)
(夏期)20~30。(冬期)40~60
主成分
アクリル樹脂塗料
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1080mL
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
アスファルト・コンクリート用。
抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。
速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。
スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。
逆さ吹き機能付き。
アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。
第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー)
約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。
主な用途
アスファルト面、コンクリート面
特性
速乾、耐候
主成分
アクリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m2)
1.0~1.4
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
自動車補修用の塗料はがし液です。
自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。
塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。
機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷