- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- 消毒液 台のおすすめ人気ランキング
消毒液 台のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新195件の「消毒液 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消毒液スタンド」、「消毒液 ホルダー」、「消毒液」などの商品も取り扱っております。
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別
アルコール剤オプション品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)
290
高さ(mm)
522
材質
合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色
ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)
(全体)10
キャスター
なし
総耐荷重(kg)
全体:10
木とスチールを組み合わせたビンテージスタイルのラックです。
自由度の高いオープンラックなので、木棚やディスプレイラック、間仕切りにもお使いいただけます。
ラックを組んだままの状態で簡単に棚板位置を変更することができます。
材質
スチール、プリント紙化粧パーティクルボード
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品
簡易盗難防止金具
種別
プレート付
材質
スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)
約4.4
高さ(mm)
机上面:710
径(Φmm)
テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)
各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×310×1312
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
242×300
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別
取り付け部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)
W350 × D350 × H730
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール
耐荷重(kg)
天板・棚板各5
質量(kg)
6.1
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
取り付け方色々!手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質
スチール(PEコーティング)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×103
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。
アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。
お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。
スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。
支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。
土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。
ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
2
高さ(mm)
土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20
内寸(mm)
(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70
対応機種
ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×630~12550
組立時間
約10~20分
手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド
寸法(mm)
245×245×990
適合寸法(cm)
10~36(ボトル高さ)
耐荷重(kg)
1.5
材質
鉄
質量(kg)
6
適合サイズ
角ボトル95mm角以下
付属品
500ml置き型スプレー空ボトル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして
棚板耐荷重(kg)
10
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×270
1ボトル(緑色/石けん液用)、2ボトル(赤色/アルコール噴射用)のセット使いをおすすめします。
用途1・2ボトル1L用専用台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×106×90
質量(g)
68
仕様
壁に設置して使用(ネジ又は両面テープ止め)
適合
1・2ボトル1L用専用台
トラスコ品番
308-9789
材質
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番
411-1001
適合本体
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933。ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質
架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)
350
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1310~1700
奥行(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容
-
トラスコ品番
811-5948
寸法(mm)
差込板:210×307(A4横面)
質量(kg)
約7.7
材質(本体)
本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂
タイプ
差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用
取付方式
スタンド式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:380×400×1162
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。
軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。
耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。
ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。
さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。
サイン付きで使いやすい。
お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容
本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー
質量(kg)
3.5
奥行(mm)
290
間口(mm)
300
ちょっとした作業テーブルや補助テーブルとして扱いやすい、
折たたみ式のミニテーブルです。
折りたためるので少ないスペースに収納できます。
天板はフラット仕上げなので筆記作業でガタガタになりません。
用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに。
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
700
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
30
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×42×835
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×400