消毒用メタノールのおすすめ人気ランキング

2025/11/11更新
246件の「消毒用メタノール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 溶剤」、「洗浄用エタノール」、「IPA 一斗缶」などの商品も取り扱っております。
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%) 95~100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 16L 危険物の性状 水溶性
1缶(16L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ 詰替え用 エタノール濃度(w/w%) 86 成分 エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分 雑貨品 RoHS指令(10物質対応) 対応 エタノール濃度(v/v%) 90.24 効果 機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 成分 イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%) 99 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。 ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。 低コストで経済的。 70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。 主成分はエタノールで安全性が高い。 希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。 製造ラインの最終工程における清拭作業。 トラスコ品番 413-3901 質量(kg) 16.2 容量(L) 17 エタノール濃度(w/w%) 65.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 繰り返し・詰め替え 対応
1缶(17L)
12,980 税込14,278
当日出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%) 99 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 14000g 危険物の性状 水溶性
1缶(14kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

名称 2-プロパノール 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (CH3)2CHOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 (CH3)2CHOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3647-52 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 60.10 原料の一部とする主なもの 消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 67-63-0 別称 イソプロピルアルコール
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称 燃料用アルコール 成分 メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成 CH3OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。
用途塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。 名称 ネオエタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(14kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策 エタノール濃度(v/v%) 68 成分 エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1本(1.8L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等級 特級 名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西石油製品販売BEST MOUCAL アルコール製剤
エタノールを主剤とした混合溶剤です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分 エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格 食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%) 50.18 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) エタノール濃度(v/v%) 58 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等級 特級 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。 特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品 帯電防止剤、抽出剤、離型剤 分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など 名称 燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 成分 エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(14kg)
8,498 税込9,348
当日出荷

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。中性なので、安心してお使いいただけます。
液性 中性 成分 エタノール67.1w/w%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム 使用方法 うすめずに原液でつかう エタノール濃度(w/w%) 67.1 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB)
1個(5L)ほか
3,698 税込3,994
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です。 塩素系除菌剤と違い、スプレー後の水洗いや拭き取りの手間がいりません。 PHは「中性」なのでサビの心配が無く、グリセリン類を配合していないのでベタつきもありません。
用途食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に。 成分 エタノール68.2%(75度)、純水31.3%、その他0.5%(乳酸化ナトリウム、変性材) pH 6.8 引火点(℃) 22 エタノール含有率(%) 68.2 密度(g/cm3 at15℃) 0.873 関連資料 参考資料 参考資料 安全データシート 商品タイプ 業務用 効果 除菌・防臭
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

IPA(イソプロピルアルコール)は、洗浄・希釈・脱脂など、幅広い用途でお使い頂けます。乾燥スピードも速く、作業効率向上にも役立ちます。 国産の原料を使用し、国内で小分けをしております。 新液使用 純度99.0%以上 試薬1級相当
用途【洗浄・脱脂】オイル・グリス・各種油脂類/塗装や加工直前の皮脂汚れやホコリなどの脱脂洗浄、塗料・インクの洗浄 分類 水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 16000mL 純度(%) 99.0以上 PRTR法 非該当 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 67-63-0
1缶(14kg)
6,698 税込7,368
3日以内出荷