- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 鋼製小物
- 消毒鉗子のおすすめ人気ランキング
消毒鉗子のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新97件の「消毒鉗子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ 医療用」、「医療 チューブ クランプ」、「耳用鉗子」などの商品も取り扱っております。
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。
材質
ステンレス
カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質
ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質
ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
全長(mm)
約110
はさみ状のクランプで指穴横の鋸歯状ガイドの咬み合わせで確実にしめられます。 金属製に比べて軽く、チューブを傷めず、オートクレーブ滅菌もできます。
材質
ガラス繊維補強ポリアミド
寸法(mm)
115
質量(g)
11.5
適合チューブ外径(Φmm)
2~6
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)
143
トラスコ品番
370-8250
材質
ステンレス
質量(g)
30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。先端は把持しやすい形状です。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
材質
ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%
耐熱温度(℃)
134
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069BV0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
分別に便利なカラー鉗子です。
全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。
肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。
オートクレーブ可。
全長(mm)
145
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
外径1~8mmまでのチューブに使用できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
材質
ナイロン・真鍮
全長(mm)
110
耐熱温度(℃)
132
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)
(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)
(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ
(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。