消火器 シールのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
259件の「消火器 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「改ざん防止テープ」、「消火器リサイクルシール」、「消火器 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。 アズワン品番 3-9510-01
1袋(100枚)
2,690 税込2,959
当日出荷

はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。 台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。 紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。 プラスチックにもお使いいただけます。 開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm) 0.15 坪量(g/m2) 176 ラベル厚(mm) 0.1 郵便番号欄 なし テープ あり(付属) 窓枠 なし
1パック(10シート)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質 塩化ビニール(PVC) 質量(g) 19 取付方式 貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールを貼ってはがすと、シールに「VOID」の文字が出て、開封したことがはっきりわかるシールです。設置面に糊が残らないタイプなので、よく使うUSBポートやLANポートなどの無断使用防止にご利用いただけます。サイズが合わない場合は、ハサミで簡単に切ることができます。
ラベルサイズ(mm) 19×23 面付 10 アズワン品番 64-0894-16
1セット(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。 レッド 入数(枚) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「火災以外開封厳禁」ステッカーです。
材質 テトロンフィルム 寸法(mm) 20×50 文字内容 火災以外開封厳禁ステッカー 入数 10枚1組
1組(10枚)
899 税込989
当日出荷

点検Eステッカーです。
材質 テトロンフィルム 寸法(mm) 90×70 入数 10枚1組
1組(10枚)
999 税込1,099
当日出荷


はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。 機器などの無断使用防止、扉やふたの開封を防止して情報の漏洩を抑止します。 はがした跡が残らないため、備品などに直接使えます。 一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。 ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
坪量(g/m2) 175 厚さ(mm) 0.14(シールのみ:0.08) サイズ A6
1冊(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(対象物には残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
青色 仕様 青色 材質 塩化ビニール(PVC) 質量(g) 19 取付け方法 粘着シール、貼付タイプ 表示内容 OPEN VOID 2018年トラスコ掲載ページ 6 2133
1セット(90枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm) 20 質量(g) 50 長さ(m) 10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 硬質エンビ 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 240×80 質量(g) 28 取付方式 ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
1枚
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様 リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 蓄圧式 質量(kg) 約3.9 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) -30~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷


一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
長さ(m) 50
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
仕様 (文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ 寸法(mm) 50幅×50m×0.08 質量(g) 250 日本緑十字社品番 262042
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
用途個人宅配物の封緘、封印用 領収済シール その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

はがそうとするとボロボロと壊れてはがせないシールです。 跡が残って開封したことが判別できます。 ボールペンなどで、メモを書き込めます。 封筒などの紙、ガラス、プラスチックなどにご利用ください。
用途2面はダンボール等に、5面は長形3号・6号の封筒に。 厚さ(mm) 0.27(ラベルのみの0.10) ラベルサイズ(mm) 100×20 坪量(g/m2) 335 面付 5 アズワン品番 64-8850-35 用紙サイズ(幅×高さ)(mm) 105×148(A6)
1冊(10シート)
1,398 税込1,538
当日出荷