消火器 10型のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
228件の「消火器 10型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 ABC 10型」、「粉末消火器10型」、「abc 粉末消火器10型」などの商品も取り扱っております。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様 リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 蓄圧式 質量(kg) 約3.9 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) -30~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg) 3 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約14秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 4~7m(20℃) 仕様 リサイクルシール付 トラスコ品番 828-8293 型式 消第27-59-1号 質量(kg) 約5.08 10型 高さ(mm) 約490 使用温度範囲(℃) -30~40 エコマーク認定 認定 単位 (能力)A-3・B-7・C 全高(cm) 約49 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 全幅(cm) 約18 エコマーク認定番号 10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類 スタンド型 材質 掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm) 250 高さ(mm) 770 質量(g) 375 奥行(mm) 220 適合サイズ(Φmm) 180
1個
999 税込1,099
当日出荷

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg) 3.0 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約15秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 3~6m(20℃) 仕様 ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番 859-4417 質量(kg) 約4.8 高さ(mm) 約467 奥行(mm) 約128 全幅(mm) 約200 エコマーク認定 認定 型式承認番号 消第29~1号 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別 蓄圧式 種類 薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別 蓄圧式 仕様 リサイクルシール付 種類 薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限 10年
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様 消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容 消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別 蓄圧式 材質 消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm) 消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプ シグナルスタンドエコ 種類 モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定 認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 780×210×215 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3.0 エコマーク認定番号 14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm) 1 材質 硬質塩ビ 取付方式 吊り下げ 寸法(縦×横)(mm) 240×80
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg) 1 放射時間 約12 放射距離 3~6m 種別 蓄圧式 質量(kg) 約2.4 3型 タイプ 蓄圧式(住宅用) 種類 薬剤/粉末ABC 奥行(mm) 約110 全幅(mm) 約135 全高(mm) 約375
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 仕様 ストップ機能付、リサイクルシール付 種別 蓄圧式 種類 薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限 10年
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類 薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg) 粉末(ABC)3 種別 蓄圧式 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 仕様 リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg) 約3.9 使用温度範囲(℃) -30~+40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 関連資料 (0.08MB) 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 取扱説明書 取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類 薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄(スチール)製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体) 種類 ボックス型 奥行(mm) 170 本体厚さ(mm) 0.6 色(本体)
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様 アルミ製軽量タイプ 付属品 固定ブラケット 種別 ガス加圧式 放射距離 3~6m
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質 収納本数(本) 1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×610×170
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。
種類 スタンド型 適合 20型までの消火器 幅(mm) 210 高さ(mm) 785 奥行(mm) 215 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 07 118 027
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様 リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 加圧式 質量(kg) 約4.1 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) マイナス20~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 435 胴径(Φmm) 200 型式承認番号 消第2022~1号 放射時間 約16秒 放射距離 4~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 14 127 003
1台
8,398 税込9,238
当日出荷