- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火器引っ掛けのおすすめ人気ランキング
消火器引っ掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新97件の「消火器引っ掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 4型」、「6型消火器」、「消火器 運搬」などの商品も取り扱っております。
モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。
用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。
適合
MEA10A、UVM10AL
材質
SWRH他
線径(Φmm)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約90×64×95
表面処理
Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
種類
フック型
仕様
フック
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式
バンド式
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。
適合機種
YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型
10型
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約15秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
3~6m(20℃)
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番
859-4417
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
約467
奥行(mm)
約128
全幅(mm)
約200
エコマーク認定
認定
型式承認番号
消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです
種類
フック型
付属品
取付用ビス4本
材質
ステンレス+エストラマー
タイプ
スリム形
全幅(mm)
66
全高(mm)
125
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
直接壁に接着したフックに消火器を固定します。
用途消火器の転倒・移動を防止
適合
消火器10号以下
材質(本体)
メッキ処理鋼板
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別
蓄圧式
種類
薬剤/粉末ABC
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
付属品
ステンレス A3×16 2本
幅(mm)
30
高さ(mm)
22
奥行(mm)
19
耐荷重(kg)
15
板厚(mm)
2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです
種類
フック型
付属品
取付用ビス4本
材質
ステンレス+エストラマー
タイプ
B形
全幅(mm)
66
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式
バックル式
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質
ステンレス(SUS304)
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数
4
アーム部はクロームメッキ仕上です。消火器取扱表示板は別途。
種類
フック型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
180
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
256
奥行(mm)
158
仕上
焼付塗装
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷