- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火栓 ホース掛けのおすすめ人気ランキング
消火栓 ホース掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「消火栓 ホース掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース掛け」、「スタンドパイプ」、「消火栓ホース格納箱」などの商品も取り扱っております。
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様
櫛数:21
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
460
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
420
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
仕様
櫛数:23
材質
亜鉛製
寸法A(mm)
440
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
400
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
仕様
一連タイプ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1200
種類
その他金具
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
仕様
一連タイプ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
650
種類
その他金具
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
用途※ウインチを使用して下さい。
仕様
三連タイプ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
3300
種類
その他金具
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
600
色
赤
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
270
本体厚さ(mm)
1.2
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
600
色
赤
材質(本体)
鉄
奥行(mm)
270
本体厚さ(mm)
1.2
キンパイホースのビルは屋内消火栓専用ホースです。
用途屋内消火栓
長さ(m)
15
呼び径
40A
使用圧力(MPa)
0.7
伸び(%)
1
質量(g/m)
140±10
試験耐圧力(Mpa)
1.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
2
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式
銅線巻
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
町野式
材質(金具)
黄銅製
消防ホースの巻取機です。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)
11.9
主要材質
SS
サイズ(mm)
330×520×660
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
壁に取付け、内径15mmホースが掛けられます。
材質
ステンレス
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途散水・船舶用に。
材質
(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)
1.3
金具
黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。
使用圧力(MPa)
0.9
呼称(mm)
65
質量(g/m)
275±10
仕様
織組織:綾織
腐食しにくいFRP(繊維強化プラスチック)製のH850×W600×D270mmホース格納箱です。メラミン樹脂焼付塗装仕上げを採用しているため樹脂製格納箱によくみられる短期での変色は起こりません。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
色(本体)
赤
幅(mm)
624
奥行(mm)
288
材質(本体)
FRP
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)
600
色
赤
材質(本体)
鉄
奥行(mm)
400
本体厚さ(mm)
1.2