消火栓 ランプ LEDのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「消火栓 ランプ LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火栓 表示灯 電球」、「E12 LED」、「消火栓ランプ」などの商品も取り扱っております。
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金 E12 電球の種類 LED 電圧(V) AC/DC30兼用(24V対応) 発光色 エスコ品番 EA758ZE-1 LED 5個
1個
990 税込1,089
当日出荷

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約7000 バルブ径(Φmm) 20
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様 端子台式、消防設備専用 幅(mm) Φ100 質量(kg) 0.5 取付 壁面埋込取付専用 電圧(V) AC100 消費電力(W) 0.5 構造 防雨型 保護等級 (灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命 40000時間 LED 同梱 出しろ(mm) 68
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 表示灯本体 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8.5
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷


消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約5000 バルブ径(Φmm) 20
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金 E12 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 24 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約500 バルブ径(Φmm) 20
1個
209 税込230
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
E形口金
仕様 作動回数:60000回以上 寸法(mm) 313×220×216 質量(g) 3000 管径(Φmm) 16.8 口金 E17 定格入力電圧(V) 100 ランプ 品番:FE1E 平均点灯所要時間(秒) 1.2
1個
569 税込626
6日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 中パネル球 定格消費電力(W) 2 定格電圧(V) 30 クリア 全長(mm) 33 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷

300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金 E26 色温度(K) 6500 平均演色評価数 ≧82 配光角度(°) 300 定格寿命(時間) 40000 材質 本体:樹脂・アルミ・PC 防塵防水性能 IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E12 本体質量(g) 10 全光束(Lm) 25 定格寿命(時間) 40000 周波数 50/60Hz 電球形状 ナツメ球 色温度 3.000K 光源色 電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×46×19 電球の種類 LED
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類 LED 口金 E12 電球形状 小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 全長(mm) 48 質量(g) 7 外径(Φmm) 20 定格寿命(時間) 40000 定格電流(mA) 10 使用場所 屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)