消費電力測定のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
431件の「消費電力測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消費電力計」、「電力 測定 コンセント」、「電力量 測定器」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様 記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量 付属品 取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包) 材質 ABS 使用温度範囲(℃) (電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40 表示 液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED 消費電流(mA) 75mA以下(USB接続時の最大消費電流) 電池 約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時) 測定電流 (一次側定格)1.2~200A 適合回路 単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に 付属品 単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番 753-8715 測定範囲 AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目 交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式 ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能 常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ (9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 なし 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔 1~30秒、1~60分、15設定 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度 ±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式 表面形 準拠規格 JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償 計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示 整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示 動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様 データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品 電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 セット内容 本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005) 電源 ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目 電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能 結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース [SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート 約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン [測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル (保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V) AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ 300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジ AC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度 電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1セットほか
189,800 税込208,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる! ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。
質量(g) 約98 消費電力(W) 1以下 定格電圧(V) AC100、50/60Hz 測定精度 消費電力:±5%W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×66×32 定格入力電力 最大1500W(15A) 測定可能電力範囲(W) 負荷電力:5~1500
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様 実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算 付属品 CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 チャンネル数 2ch(GND共通) 適合機器 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末。【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間 約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時 機能 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象 AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる) 測定レンジ AC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません) 測定確度 ±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算) 記憶容量 1チャネルあたり50万データ 表示内容 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード 瞬時値、平均値、最大値記録 記録間隔 0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V) 600(最小範囲:9V~) 表示 3 1/2デジットLCD 分解能 交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s) 3 最大表示 1999 材質(カバー) ABS クランプ開口(mm) 27 オーバーレンジ表示 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

接続した電気機器の使用時間、積算電気料金、1時間あたりの電気料金、瞬時電力量、積算電力量、CO2排出量を測定できます。 電気料金単価を99.99まで自由に設定できます。 表示切替ボタンを押すと表示項目が順番に切替わります。 見やすい大型LCD表示
電圧(V) AC100
1個
3,134 税込3,447
当日出荷


1個
3,400 税込3,740
当日出荷

簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目 電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体 SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 使用電池 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 使用温湿度範囲 0~50℃、85%RH(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×65 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
1台ほか
98,980 税込108,878
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンセントに挿し、ボタンひとつで簡単に測定ができます。 電気製品の、その時消費している電力がひと目でわかります。
測定範囲 積算料金(0.00~9999円)、CO2換算(0.00~9999kg)、消費電力(0.0~1650W)、積算電力量(0.00~9999kwh)、積算時間(00:00~9999h) 定格容量 15A、100V(1500Wまで) 測定周期(秒) 1
1個
5,800 税込6,380
4日以内出荷

ラトックシステムBluetooth ワットチェッカー
電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計 測定データはスマートフォンに表示 消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示 専用アプリで測定データや累計のグラフを表示 約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存 電力消のリアルタイム計測機能を搭載 スマートフォンから電源のON/OFFが可能 測定データをCSVファイルに書き出し可能 本製品を最大4台まで同時接続可能 接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
仕様 接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品 セット内容 製品本体、セットアップガイド、保証書(1年) 消費電力(W) 0.7 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 定格電流(A) 15 対応機種 Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット。 ●iOS 12.0以降の iPhone, iPad。 ●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約68×52×34.5(突起含まず) 差込口 1口 アズワン品番 64-8072-16 プラグタイプ 2P 無線 [準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります) 耐雷サージ [最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g) 約800(電池含む) 電源(V) AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 測定項目 電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体 SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 表示範囲 【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130% 使用電池 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 通信方法 USB、Bluetooth 使用温湿度範囲 0~50℃、85%RH(結露のないこと) 測定ライン 単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×65 確度 【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%。【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%。【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)。【周波数】±3dgt 最大消費電力(VA) 10 電圧レンジ(V) [TRUE RMS]150.0/300.0/600.0 表示更新時間 1秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 クレストファクタ 【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下) 周波数表示ライン 40.0~70.0Hz 電流レンジ [TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) ABS 質量(g) 約500(梱包状態) 保護構造 IP30 外部出力 アラーム出力(フォトカプラ出力) 絶縁抵抗(MΩ) 20(DC500Vメガにて) 適合回路 単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式 記録間隔 1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min 記録値 電流値・瞬時電力・積算電力量
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A) 300Arms連続 出力特性 2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性 ±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 70 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間 1秒 仕様 充電電池内蔵(交換不可) 材質(本体) PC(ポリカーボ) 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100、50/60Hz 電力(W) 5(最小測定可能負荷) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×67×62 安全装置 過入力防止内蔵 機能 ロック機能 測定精度(%) (使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W 定格入力電力 最大1500W(15A) タイマー設定 プログラム数20 タイマー設定誤差 ±4/月
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。 各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。 計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。 警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。 電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。
種類 単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式 入力 480V/5A AC、接点入力:24V DC
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷