- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- 消防 ホース 補修のおすすめ人気ランキング
消防 ホース 補修のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「消防 ホース 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ホース用補修テープ」、「高圧ホース 補修」、「ハマタイト」などの商品も取り扱っております。
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
約1
使用温度範囲(℃)
-54~260
有効期限(年)
製造より2年間(常温状態)
引張強度
7.0Mpa
伸度(%)
440
耐圧力性
圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性
硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)
570
使用可能材質
ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性
耐圧、耐薬品
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)
1
引張強度
2以上(N/mm2)
伸び(%)
500以上
耐熱温度(℃)
常時90、瞬時120
セパレータ
有
主なワーク
大面材、パーツ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容
ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)
約1
硬度
60.0±3.0
引張強度
275kg/cm2±88
巻数
6~8回程度
硬化時間(分)
見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)
12.6
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修
タイプ
ロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ
適合管
鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
耐熱、耐候、耐薬品性優秀。
用途クロロプレンゴム、金属、木材等の接着。
主成分
クロロプレンゴム
外観
黄色中粘度溶液
粘度
5000mP・s
固形分
28%
主なワーク
大面材、パーツ
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式
銅線巻
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
町野式
材質(金具)
黄銅製
船舶・消防・散水用ホース
取付方式
アルミ加締
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
町野式
材質(金具)
黄銅製
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番
404-2573
質量(g)
38
伸び(%)
600
引張強度(MPa)
8
特性
絶縁性
絶縁性能
16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質
シリコン
伸度(%)
440
耐熱温度(℃)
-50~200
引張強度(MPa)
7
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容
ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)
約1
使用温度範囲(℃)
-15~210
巻数
6~8回程度
硬化時間(分)
約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。
色
黒
質量(g)
180
主成分
クロロプレン合成ゴム
トラスコ品番
421-3394
主な用途
ゴム、金属、プラスチック
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
1本(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙
あり
粘着タイプ
強力
適合用途
防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク
大面材、パーツ
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質
ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途
多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
粘着タイプ
強力
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
材質
ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
150×220
形式
ガラスファイバー入り強化プラスチックシート
使用温度範囲(℃)
-20~100
有効期限(年)
1年(未開封)
引張強度
115MPa
破断伸度(%)
1.5
硬化時間(分)
15
曲げ強さ(MPa)
235
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホースの破れた個所に巻くだけで応急的に漏水を止めることができます。
長さ(mm)
340
幅(mm)
100
適合ホースサイズ
40/50/65
1個
¥869
税込¥956
当日出荷