- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 消防用器具のおすすめ人気ランキング
消防用器具のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新154件の「消防用器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放水圧力測定器」、「消防設備」、「消防ホース」などの商品も取り扱っております。
先端部分を回して使用頂くタイプ。加減によって閉止、噴霧、直射にて使用可能。クロームメッキ
用途散水
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
直射のみ。クロームメッキ
用途散水
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバータイプ。閉止、噴霧、直射の3段切替。クロームメッキ
用途散水
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
直射のみ。バフ磨き。
用途散水
材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)
約230(1個あたり)
寸法(Φmm)
76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
主要材質
アクリルプレート
厚さ(mm)
2
色
プレート:赤、文字:白
RoHS指令(10物質対応)
対応
設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
取付方式
粘着シール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
サイズ
315×100△mm
質量(g)
280
仕様
両面テープ付
形状
標識
取付方式
両面テープ
メラミン樹脂に比べ粉体塗装の方が錆びに強く耐久性に優れています。印刷インクも耐候インクを使用しコストパフォーマンスに優れた仕様です
材質
スチール
形状
かまぼこ型
塗装
白粉体塗装
仕様
裏面離けい紙付。L型両面印刷・3mmΦ穴×2
サイズ
80×240×1mm、曲げしろ30mm
消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
口径
根元部(呼び径)75A
吐出口径
(呼び径)65A
材質
アルミ製
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質
アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
欠品中
メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。
板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質
鋼板
取付方式
ビス止め
外径(Φmm)
400
表示内容
防火水そう
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。
使用温度範囲
-20~60℃
消防オスネジ(外ネジ)から町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質
アルミ製
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)
79×30
質量(kg)
2.6
色
黒塗
主材質
SS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
1箱
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷