- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 液体 流量 計のおすすめ人気ランキング
液体 流量 計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新314件の「液体 流量 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流量計 水」、「流量計 安価」、「簡易 流量計」などの商品も取り扱っております。
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体
水
電源
リチウム電池内蔵(電池交換不可)
温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
1(液温20℃)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(水相当)
周囲温度
-10~+70℃
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象
水
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
0~+60
接続口径(Rc)
1/4
精度
±6%
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)
±10(FS)
適合流体
水
数値が読みやすい大型LCDディスプレイ
アズワン品番
64-7988-79
危険物の類別
非危険物
1個
¥33,400
税込¥36,740
8日以内出荷
流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度
±2%RS(標準姿勢時)
使用温度範囲(℃)
-10~70(結露しないこと)
最高使用圧力(MPa)
0.5(液温20℃)
その他の機能
出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体
冷却水、洗浄水など
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状
アクリルテーパ―管
全長(mm)
216
最高圧力(MPa)
0.4(G)
使用流体
水
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)
Max40
流量精度
±5% atFS
流れ方向
下→上
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
瞬時・積算流量が一体で測定可能です。
多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。
脚注
材質
主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC
測定対象
純水・酸・アルカリ・有機溶剤
最高使用圧力(MPa)
0.5MPa(5kgf/cm2)
電源
リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)
タイプ
瞬時/積算流量
RoHS指令(10物質対応)
対応
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)
65
耐圧(MPa)
0.7
材質
本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム
接続口径
RC1/4
精度
FS±6%
適合流体
水(H2O)
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧
30VDC(最大)
温度範囲(℃)
0~+60(液体)
構造
防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体
液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
材質
テーパー管/耐熱ガラス
最高使用圧力(MPa)
0.8
精度
±2.0%FS
最高使用温度(℃)
90
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径
R1/2
質量(g)
約120
温度範囲(℃)
0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃の時)
精度
±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
計測対象
水、薬液
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)
約600
周囲温度(℃)
-10~+70
口径(mm)
10
パルス定数(mL/P)
7.69
回路電流(参考)
赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様
RoHS指令対応品。CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)
対応
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体
液体(冷却水、純水)
出力
【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源
【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造
非防爆
接続部ねじ
Rおねじ
精度(%)
フルスケールの±2以内
保護等級
IP53相当
主要材質
本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)
0.98
表示器
LCD表示器付
流体温度(℃)
-10~80
電池寿命
約6年間(常温において)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(接続部)
PPS
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
材質(本体)
ABS
質量(g)
180
寸法H(mm)
表示部:56
電源
単3電池×2個
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)
表示部:35
寸法W(mm)
表示部:72
精度(%)
±10RD
使用流体
水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)
最大0.6(耐静水圧最大1.75)
使用環境
0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)
PVC被覆
機械的寿命
40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー寿命
約1500時間
仕様
メディアの監視 = 液体。検出タイプ = 飲料。最小流量 = 0.6 L/分。最大流量 = 10 L/min。電源電圧 = 4.5 → 24 V dc。パイプの直径範囲 = 3/8インチ。接続タイプ = 3/8プッシュオン。最大圧力 = 10バール。素材 = PVDF。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = 125℃。許容電流値 = 10 mA。。飲料流量計. RS Proの飲料流量計は、飲料分注業界向けの流量測定ソリューションとして設計されています。毎分10リットルまでの流量に対して優れた性能を発揮します。. 特長と利点. 精密タービン. 堅牢なサファイアベアリング. 磁石をオーバーモールディング. 長寿命. 信頼性の高い動作. 本体はPVDF、シールはViton. ホール効果センサ. 製品用途の情報. 飲料品の分注. ビールのモニタリング. 冷却装置. 半導体プラント
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質
本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ
3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5[5]
トラスコ品番
397-6084
サイズ
両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
10~60
寸法L(mm)
89
材質(シール)
ニトリルゴム
最大流量(L/min)
18(0~18調節可能)
寸法D(mm)
33
寸法T1(mm)
Rc3/8
寸法T2(mm)
Rc3/8
寸法H1(mm)
六角23
寸法H2(mm)
六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)
12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲
1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
±5% F.S.
測定流体
水
流れ方向
下→上
最高使用圧力(MPaG)
0.3