- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 液体梱包のおすすめ人気ランキング
液体梱包のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「液体梱包」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水深 測定器」、「梱包 袋」、「測深機」などの商品も取り扱っております。
フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用
材質
ダンボール
適合本体
20L用
サイズ(mm)
(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
バロンボックス専用ケースです
用途バロンコンテナーの保管・使用時
種類
ダンボール
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)
6.2
材質
ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品
単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ
片面目盛
電源
単3乾電池2本
1目盛
1cm
プローブ
Φ12mm
テープ厚さ(mm)
2
JIS規格
無し
電池寿命(連続時間)
24
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)
295×295×285
口径(Φmm)
32
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)
130
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格
食品衛生法適合
口径(Φmm)
32
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
(外装)ダンボール
材質(本体)
LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)
52.5
材質(コック)
PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)
PP(ポリプロピレン)
地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様
水位センサ:Φ20mm
ロープ長さ(m)
50(最小目盛10mm)
用途20LフリーコンテナBOX用
材質
ポリエチレン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質
ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
フィルムが柔軟で、耐ピンホール性が優れています(メーカー製品比)。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途浅漬け(白菜、かぶ漬、きゅうり漬、なす漬、野沢菜漬、みぶな漬、らっきょう他)、カット野菜など
性能
耐寒性(冷蔵)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)
形状
三方シール袋
入数(枚)
2000
構成
ONy15/LDPE20/L-LDPE20
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色
白
食品用保存袋です。
冷凍、ボイル用にご使用いただけます。
開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。
真空パックなどにご使用いただけます。
材質
ナイロン+LLDPE
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
-40℃の冷凍から85℃30分ボイル殺菌まで対応しています。
鮭の形に合わせたシール形状にしていますので、袋内での内容物の固定性・安定性に優れています。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
ポリエチレン袋と比較して、酵素バリア性が良好で、食品の酸化・品質の劣化・流通時の目減りを防止します。
ラベルに、バーコードの印刷をしています。
用途新巻鮭、大型魚1本用など
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状
三方シール袋
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。
先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ
水質に応じた感度を調整可能。
テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)
12.5
材質
ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品
単3乾電池×2
タイプ
片面目盛
電源
単3乾電池2本
プローブ
Φ19mm
テープ厚さ(mm)
0.47
JIS規格
無し
電池寿命(連続時間)
24
1目盛(mm)
2
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色
白
使用温度範囲(℃)
-50~80
規格
JAIA F☆☆☆☆
容量(g)
液体量:310
使用可能方向
逆向き使用
硬化方式
湿気硬化
発泡体積(L)
約15
発泡倍率
20~30
カットタイム(分)
50~60
タックフリータイム(分)
6~8
密度(kg/m3)
約22(硬化後)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
燃焼性
自己消火性無し
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定
材質
リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)
センサー
ステンレス製/13mmΦ