- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 液体真空パックのおすすめ人気ランキング
液体真空パックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「液体真空パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 真空パック機」、「真空ヒートシーラー」、「卓上 真空 包装 機」などの商品も取り扱っております。
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)
135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
4×260
付属品
チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番
480-7189
質量(kg)
2.75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×165×90
使用の目安
100パック/日
真空度(kPa)
-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用頻度
吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)
550
長さ(mm)
300(シール部)
質量(kg)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×380
使用電源(V)
100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×110
到達真空度(Pa)
563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)
U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320
質量(kg)
32
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)
接着部:180
シール幅(mm)
220
排気速度
真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)
チャンバーサイズ(mm)
255×320×100
1個
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)
200
適合
幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)
4.35
電圧(V)
100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)
1~9
シール幅(mm)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×266×175.3
シール可能幅(mm)
300
真空度(kPa)
-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
脱気速度(L/min)
7
脱気方法
ノズル式
吸気時間
最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様
脱気力:約50(kPa)
付属品
専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合
VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質
ナイロン、ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
1050
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.2
定格消費電力(W)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×90×69
シール可能幅(mm)
最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質
ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様
【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)
質量(kg)
32
容量(L)
【チャンバー】7
電源
AC100V(50/60Hz)
コンセント形状
2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【チャンバー】255×320×100
消費電力(kW)
1.2/1.25(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)
【最大包装材】200×320
有効寸法(mm)
【シール】220
電動機(kW)
0.35/0.45(50/60Hz)
1台
¥480,600
税込¥528,660
4日以内出荷
チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
消費電力(W)
630
仕様
シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
セット内容
傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上
本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)
8.4
電源
AC100V
電源コード(m)
1.8
連続使用時間(時間)
2
到達真空度(kPa)
-95以上
シール時間(sec)
6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×150
電流ヒューズ
125V10A
冷却時間
3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
5×300
水タンク容量(mL)
130
脱気速度(L/min)
約16
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力
100W
仕様
吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)
約2.4
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
330×155×95
シール寸法(mm)
幅2×長200
アズワン品番
5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)
42×225×71
質量(g)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
ヒーター
5000~10000回
シール時間(sec)
約0.5
電源(AC)
最大4
電源コード(cm)
60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
素材の鮮度・旨味を長期保存。肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付
コンセント形状
接地2P-15A
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源
100V
機能
溶着
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)
395×430×228
電源コード(m)
3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)
-58.6
シール長さ(mm)
300
トラスコ品番
824-6620
質量(kg)
4.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×170
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
5
機能
溶着
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
真空保存庫用の専用ポンプです。
材質
ABS樹脂
適合
真空保存庫
全長(mm)
133
TKG品番
9-0247-0901
TKG品番(2017)
6-0227-0801
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)
Φ9.5(コーナー装着)
使用方法
袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様
導電性なし
セット内容
本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)
10(コードを含みます)
ピッチ(mm)
(ベルト)約5
ベルト
メッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×350×197
プラグ形状
平型
作動速度範囲(mm/s)
(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。
仕様
脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)
付属品
保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
95
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)
1.4
接着部の温度(℃)
150
シール可能幅(mm)
最大280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×8×6.5
定格時間
15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷