- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 混ぜ棒のおすすめ人気ランキング
混ぜ棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「混ぜ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき混ぜ棒」、「湯かき棒」、「塗料かき混ぜ棒」などの商品も取り扱っております。
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質
POM(ジュラコン(R))
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ポリプロピレン
仕様
対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1
セット内容
先角 10本/先丸 10本
寸法(mm)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。
種別
先丸
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約20
厚さ(mm)
約4.7(除目盛)
全長(mm)
318
質量(g)
約32/本
目盛
(塗料:硬化剤)4:1/10:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5本)
¥539
税込¥593
当日出荷
アズワン品番
1-6424-01
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
200
直径(Φmm)
5
サイズ(mm)
Φ5×200
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥386
税込¥425
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所
浴室
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
621
寸法(縦×横)(mm)
180×127(先端部)
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.95
柄長さ(mm)
910
寸法(幅W×長さL)(m)
160×290
TKG品番
9-0210-0601
TKG品番(2017)
6-0192-0901
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質
ポリプロピレン
仕様
補修用カップセット用ミキシングバー
全長(mm)
225
タイプ
レギュラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直径(Φmm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プラスチック製で軽いかくはんヘラです。
塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
幅(mm)
20
全長(mm)
240
材質
ポリアセタール
質量(g)
27
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
プラスチック製で軽いかくはんヘラです。
塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレード径(Φmm)
46
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌
全長(mm)
500
シャフト径(Φmm)
11
適合工具
電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
材質(主軸)
快削鋼(クロムメッキ)
材質(羽根)
炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷