- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 混合ガスのおすすめ人気ランキング
混合ガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新352件の「混合ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストガス」、「混合ガスボンベ」、「アルゴンガス」などの商品も取り扱っております。
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ
混合ガス
種類
酸素
容量(L)
4.5
濃度(%)
0.005
アズワン品番
2-4067-33
1本
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
流体
アルゴン・炭酸ガス
材質(本体)
真鍮
精度(%)
(混合)±2.5
継続口径(出口)
RC1/4
簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。※大流量タイプ(最大目盛値:25L/min(H2ガス:30L/minまで))も製作可能です。※O2+H2ガスの混合器は製作できません。
精密流量制御バルブとフローメータを内蔵したガス混合装置で、2種のガスの混合が可能です。
内蔵した定流量ユニットにより、負荷圧変動が生じても安定した混合ガスが一定供給されます。
用途一般工業、食品、バイオ関連など、幅広い用途でご使用いただいております。
使用圧力
0.1MPA(G)
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ
純ガス
本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)
4.5
内容量(L)
0.6
容器
スプレー缶
純度(%)
99.99以上
内圧(MPa)
0.75
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番
1-3167-01
仕様
〈圧力調整バルブ〉。対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類。1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max。調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)。流量:30l/min Max。2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)。※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm。〈流量計〉。流量:10l/min Max。耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)。耐熱:60℃ Max。接続チューブ外径:Φ6mm。ハウジング:PMMA(アクリル)
サイズ(mm)
230×133×190
1個
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
流量(L/min)
各25
入口圧力(MPa)
0.3~0.99
OUT継手種類
20SMカプラソケット
IN継手種類
Φ8.5ホース継手
1台
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様
封入量/5L
質量(kg/本)
0.165
純度(%)
95
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式
SG-1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
混合比5%~30%CO2までの高精度ガス混合器です。つまみを目盛に合わせるだけで最適な混合比、流量に調節可能です。断続的なガス供給に対しても、バッファタンクなしで安定供給が可能です。
用途MAG溶接用シールドガス混合など。
仕様
各入口側配管接続口に逆止弁内蔵、粉塵対策として各入口側配管接続口に金属網(Φ0.06×150mesh)フィルタ内蔵、入口圧力: Arガス、CO2ガスは同じ圧力に設定
トラスコ品番
115-2481
材質
アルミ、BS、SUS
接続口径
9/16-18UNF
質量(kg)
4.4
流体
Arガス、CO2ガス。液体不可
最大流量(L/min)
25
目盛範囲
(流量)15~25L/min
耐圧力(MPa)
0.5
取付姿勢
水平面設置 本器底面が水平になるよう置いてください。
入口圧力(MPa)
0.3~0.5
混合比
(精度)±1%abs、(設定精度)±1%(CO2)abs、(目盛範囲)5~30%(CO2)、Ar: CO2 = 80:20
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。
減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)
放出:400
材質(本体)
C3604BD
質量(g)
400
材質(シート)
弁調節:PTFE
材質(カバー)
C3604BD
材質(Oリング)
FKM
調整圧力(MPa)
0.1
入口圧力(MPa)
0.1~0.8
材質(弁座)
C3604BD
継手
入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手
材質(弁棒)
C3604BD+PCTFE
圧力計
入口側圧力計:1MPa計
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷