混合分波器のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
107件の「混合分波器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用分配器」、「分波器」、「2分配器」などの商品も取り扱っております。
BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
ブラック 出力周波数(Hz) U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz) アズワン品番 64-6229-63 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力周波数(MHz) 47~3224
1個
969 税込1,066
当日出荷

4K8K放送3.2GHz対応
質量(kg) 0.07 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×69×22
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個(45g)
5,998 税込6,598
当日出荷

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格 【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状 差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 保証期間 1年間 コネクタ F型 アズワン品番 64-6229-42 ケーブル長(cm) 50 インピーダンス(Ω) 75 入力周波数(MHz) 47~3224 出力周波数 U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
999 税込1,099
当日出荷

4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品 取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本) 材質 ダイカスト タイプ 全端子通電型 出力インピーダンス(Ω) 75 入力インピーダンス(Ω) 75 周波数帯域(MHz) 10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比 (10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通電容量 0.5A(DC15V以下)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm) 22~38 出力端子 F型 付属品 防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様 屋内用混合(分波)器 その他 【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認 質量(kg) 0.038 ホワイト 外形寸法(mm) 40.9×50.4×16.6 出力 F形コネクタ 2個 構造 合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力 F形コネクタ 1個 機能 【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間 プラグ 金メッキ 周波数帯域(MHz) 10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証 SHマーク 通電容量 DC15V 0.8A
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状 両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 出力周波数(Hz) U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz) ケーブル長(cm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 75 コネクタ仕様 F型 入力周波数(MHz) 47~2600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式 地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
ホワイト タイプ 白ケーブル2本付 規格 【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状 両側ネジ式(金メッキ仕様) 保証期間 1年間 コネクタ F型 アズワン品番 64-6229-50 ケーブル長(cm) 40 インピーダンス(Ω) 75 入力周波数(MHz) 47~3224 出力周波数 U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
999 税込1,099
当日出荷

アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
ホワイト ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 75 入力周波数(MHz) 5~2600
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 仕様 UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A 付属品 5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 種別 ホーム用 質量(g) 180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 84×94×47 適合マスト径(Φmm) 16~48.6 電圧定在波比 1.8以下 インピーダンス(Ω) 75(F形) 端子間結合損失(dB) 18以上 使用チャンネル(ch) 13~62 通過帯域損失(dB以下) 4.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品 防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg) 0.17 出力 最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×47×72.6 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω) 75(F型) 通過帯域損失(dB以下) 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) 30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18 適合 FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 種別 UHF+UHF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×92×52 周波数帯域(MHz) (伝送)470~770 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 1.8以下 入力レベル 入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状 両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 出力周波数(Hz) U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 75 コネクタ仕様 F型 入力周波数(MHz) 47~3224
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サン電子UHF/UHF混合器
用途屋外用 仕様 UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過 付属品 5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 適合 地上デジタル、UHF帯 質量(g) 180 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 84×94×47 使用チャンネル(ch) 13~62 通過帯域損失(dB以下) 4.3
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

仕様 対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV 付属品 5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書 寸法(mm) 80(W)×47(D)×72.6(H) 質量(g) 170 インピーダンス (入出力)75Ω(F型) 周波数帯域(MHz) BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770 アズワン品番 64-2283-50
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力 F型コネクタ 入力 F型端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×19×48(分波器本体) 出力インピーダンス(Ω) 75 入力インピーダンス(Ω) 75 設置場所 屋内用 ケーブル長(cm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 (76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下) (76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) (76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
3,198 税込3,518
当日出荷