- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 混合機のおすすめ人気ランキング
混合機のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新280件の「混合機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合機 ミキサー」、「回転炒め機」、「まぜ 太郎」などの商品も取り扱っております。
MISUGIミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」
電源(V)AC-100コード長さ(m)1.8材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45容量(L)18電源(V)100消費電力(W)90ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500質量(kg)17トラスコ品番851-0828対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥489,800税込¥538,780
3日以内出荷
MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄材質スチール(SS400)幅(mm)570最大荷重(kg)25(缶を含む)
MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
アズワンミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。
容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。
タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。
回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。
ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])4~56電源AC100V、50/60Hz回転制御フィードバック制御電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か!
ドラムの取り外しが簡単!
大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。幅(mm)500質量(kg)26高さ(mm)710、地面からドラム開口部下まで:450出力(W)245奥行(mm)960、ドラム:500容量(L)混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])23対応材質コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料開口部(mm)ドラム:Φ225ドラム容量(L)63(※ドラム内の大きさ)
1個
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器
1個
¥22,980税込¥25,278
翌々日出荷
アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に電源(V)単相100(50/60Hz)付属品移動車輪コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
愛工舎製作所卓上型ミキサー ケンミックス アイコー
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本質量(kg)7.5、ボール/約1.1間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350TKG品番9-1166-0301TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800税込¥142,780
当日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35トラスコ品番463-0220全長(mm)700質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)650全高(mm)750深さ(mm)255電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)600
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」
動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。
動力源がエアのみのため、防爆対応型です。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
食品・医薬品・工業用材料等。
部品・容器洗浄。仕様作業時間の限定/タイマー使用空気圧力(MPa)0.6
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型攪拌機座付容器タンク底バルブ
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。容量(L)50出力(kW)0.2モーター出力(kW)0.2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900深さ(mm)520電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)350
1台
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷
アズワン【レンタル】ポットミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
回転制御フィードバック制御タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90(水平~垂直)