- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 造粒機のおすすめ人気ランキング
造粒機のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新106件の「造粒機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「造粒バインダー」、「大豆ミンサー」、「造粒」などの商品も取り扱っております。
アズワン【レンタル】乾燥パン型造粒機
専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
質量(kg)14.3プラグ形状アースピン付き3P
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45容量(L)18電源(V)100消費電力(W)90ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500質量(kg)17トラスコ品番851-0828対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥489,800税込¥538,780
3日以内出荷
手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。
簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼質量(g)1049本体寸法(mm)270×123×224RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
1個
¥32,900税込¥36,190
83日以内出荷
アズワンミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。
容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。
タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。
回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。
ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])4~56電源AC100V、50/60Hz回転制御フィードバック制御電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
MISUGIミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」
電源(V)AC-100コード長さ(m)1.8材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
種別左質量(kg)12タイプ据付式プレート寸法(mm)Φ99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×16×21、(ロート径)160×140処理能力60kg/hEBM品番803010
1個
¥8,998税込¥9,898
5日以内出荷
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質FC鋳物 錫メッキ仕上付属品3.2mmプレート付、肉押棒付
アズワン【レンタル】ポットミキサー
ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
回転制御フィードバック制御タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90(水平~垂直)
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに電圧(V)(50/60Hz)100モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000定格時間(分)15コード長さ(m)1.2
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
1本(500g)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に電源(V)単相100(50/60Hz)付属品移動車輪コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質SKS93
EBM(江部松商事)ハイパワーミンサー BN-550用永久ナイフ
アズワン品番65-1227-52EBM品番1641710
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥429税込¥472
当日出荷
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か!
ドラムの取り外しが簡単!
大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。幅(mm)500質量(kg)26高さ(mm)710、地面からドラム開口部下まで:450出力(W)245奥行(mm)960、ドラム:500容量(L)混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])23対応材質コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料開口部(mm)ドラム:Φ225ドラム容量(L)63(※ドラム内の大きさ)
1個
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷