- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 混合水栓 ホース 接続のおすすめ人気ランキング
混合水栓 ホース 接続のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新148件の「混合水栓 ホース 接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合水栓 ホース」、「台所蛇口ホース」、「泡沫蛇口にホースをつなぐ」などの商品も取り扱っております。
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品
各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番
381-3916
材質
ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
33
質量(g)
25
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×76×100
質量(g)
190
材質
ABS樹脂
色
ブルー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格
JIS
使用地区
寒冷地
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
接続
給湯専用
機能
回転分岐止水栓(給湯側360°回転)、とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
施工性
馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
仕様
クリップ式混合栓用、逆流防止機能付き
材質
黄銅、POM(弁体)
アズワン品番
64-6492-66
1セット
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
パッキン付き
材質
黄銅
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質
黄銅
高さ(mm)
25
取付ねじ
W22山20
アズワン品番
64-6493-59
1個
¥508
税込¥559
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質
ABS
全長(mm)
約48
取付ねじ
G1/2・G3/4
使用流体
水(常温)
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじ
W22山20
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
アズワン品番
64-6493-60
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
381-4157
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
51
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
適合場所
洗濯機用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在170
呼び径
13
口数
1
材質
黄銅
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用
適合
ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315
トラスコ品番
381-4149
材質
真鍮
高さ(mm)
50
質量(g)
127
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじ
G1/2
材質
(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷