減圧 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
369件の「減圧 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラスコ 減圧」、「減圧機」、「真空 実験 容器」などの商品も取り扱っております。
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番 1-5943-01 付属品 真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm) 材質 バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC) 寸法(mm) 150×150×150 質量(kg) 3.7 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 容量(L) 約1.3 内寸法(mm) 110×110×110 許容真空度(Pa) 約133
1個
55,900 税込61,490
当日出荷

透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品 ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個 寸法(mm) Φ122×144 容量(L) 1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番 1-7634-01 仕様 バイトン(R)パッキン付 質量(kg) 6 材質(本体) ステンレス(SUS304) 内寸法(mm) 300 バルブ径(Φmm) 8 外寸法(mm) Φ303 許容真空度(Pa) 133
1個
142,000 税込156,200
当日出荷

小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。
アズワン品番 1-7581-11 質量(kg) 約3 材質(本体) PC(ポリカーボネート) 内径(Φmm) 306 全高(mm) 498(真空ゲージ含む) 内容量(L) 19 金属径 コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm 最大外径(mm) Φ367
1個
40,300 税込44,330
翌々日出荷

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品 真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個 仕様 上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質 本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲 70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa) -0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質 容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品 真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa) 1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。 ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃) 0~55(減圧使用前提) 棚板径(Φmm) 110
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質 容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品) 使用温度(℃) -40~60 表面処理 内外面バフ研磨 材質(フタ) アクリル樹脂 使用条件 大気圧 (加減圧不可)
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個。電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg) 11 材質(本体) 透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L) 12 内寸法(mm) 260×180×260 棚段数 2 棚板間隔(mm) 100 棚板耐荷重(kg) 2kg(均等荷重) コンセント仕様 外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード 3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm) 300×222×360 棚板寸法(mm) 257×171×4 許容真空度(Pa) 約133 材質 バルブ・真空計取付け部:PC
1台
94,600 税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質 PC 材質(プレート) セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVG-500 透明19/38
TGK品番 0000-43-01-26 種別 三角フラスコ500mL用 型式 FVG-500 外形寸法(mm) Φ125×255(受け台Φ180) 透明共通 19/38
1個
74,700 税込82,170
3日以内出荷

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa) 約133(1mmHg) 付属品 磁製プレート×1枚 外径(Φmm) 金属コック部/9 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
1台
69,980 税込76,978
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質 ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品 真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質 バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L) 7 許容真空度(Pa) 約133 バルブ径(Φmm) 大:14、小:8 質量(kg) 10 材質(本体) 透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm) 260×260×100 外寸法(mm) 300×300×170 アズワン品番 1-070-01 真空計(MPa) 0~0.1MPa 材質(パッキング) シリコンゴム Φ8 扉開閉方式 パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

仕様 接続シリコン栓口 TGK品番 0000-43-01-25 種別 三角フラスコ500mL用 型式 FVS-500 外形寸法(mm) Φ125×255(受け台Φ180)
1個
69,400 税込76,340
3日以内出荷

撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番 1-6068-01 付属品 密閉用クランプ 材質 本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム 寸法 中央接続部:24/25。適合撹拌シール:32/24。バルブ取付穴:G1/4(3箇所) 容量(L) 2 使用範囲 0.14kPa~大気圧 内寸法(mm) Φ140×160 板厚(mm) 1.5 外寸法(mm) Φ180×187
1個
131,000 税込144,100
当日出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質 ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)