減圧弁 微圧のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「減圧弁 微圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密減圧弁」、「微圧計」、「圧力レギュレータ」などの商品も取り扱っております。
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径 Rc1/8 質量(kg) 0.14 種類 精密減圧弁 形式 基本タイプ(ハンドル) ボディサイズ IR1000型 感度 フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR) 4.4以内 繰返し性 フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径 Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa) 最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。 全長(mm) 93 質量(kg) 0.2 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1.0以下 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質 アルミ 質量(kg) 0.07 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 感度 0.001(Mpa) 空気消費量(L/min) (ANR)1.5 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 設定圧力範囲(MPa) 0.02~0.5 給油 不要
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能、省エネ、コンパクト
接続口径 Rc1/4 ねじの種類 Rc 全長(mm) 約99(設定圧力OMPa時) 質量(kg) 250 最高使用圧力(MPa) 1 感度 フルスパンの0.1%以内 使用流体 圧縮清浄空気 繰返し性 フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 設定圧力+0.1 圧力計接続口径 Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(ただし、凍結なきこと)
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg) 0.29 材質(本体) アルミダイカスト 取付方式 ブラケット無し 使用温度範囲(℃) 5~60(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa) 0.73 感度 0.001MPa 使用流体 空気 空気消費量(L/minANR) 5(2次側空気圧力0.5MPa時) 保証耐圧力(MPa) 1.03 設定圧力範囲(MPa) 0.005~0.25 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径 Rc1/4 ボディサイズ 2 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 圧力計接続口径 Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ 3 最高使用圧力(MPa) 1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 トラスコ品番 254-9590 全長(mm) 71.5 質量(kg) 0.25 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1以下 使用流体 空気 主な用途 圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR) 0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa) 0.96 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 最大流量(L/min) 1100 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (4.2MB) 圧力計 圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

質量(kg) 0.07 材質(本体) アルミ 取付方式 ブラケット無し 使用温度範囲(℃) 5~50(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa) 0.93 感度 0.001MPa 使用流体 空気 空気消費量(L/minANR) 1.5(2次側空気圧力0.25MPa時) 保証耐圧力(MPa) 1.5 設定圧力範囲(MPa) 0.02~0.5 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

高性能、長寿命、大排気流量
接続口径 Rc3/8 設定圧力範囲(MPa) 0.03~0.85 ねじの種類 Rc 質量(kg) 470 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮清浄空気 空気消費量(L/minANR) 5以下 繰返し性 フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 設定圧力+0.1 圧力計接続口径 Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(ただし、凍結なきこと) 圧力レンジ(MPa) MAX.0.85
1個
17,513 税込19,264
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.25 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 低圧用 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類 Rc 流れ方向 左→右 圧力計 なし 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁 適合ガス 炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2) 接続形状 (カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ 継手 (ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ 材質 アルミ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 材質(本体) 亜鉛合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最大流量(L/min) 2500 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 R1/8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番 441-7216 質量(g) 396 使用温度範囲(℃) -10~60 ねじ径 G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa) 0~1.0 使用流体 圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa) 1.0以下 全長(mm) 129 質量(kg) 0.55 取付方式 ブラケット付 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)