減圧弁セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「減圧弁セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温水器 減圧弁」、「温水器 安全弁」、「逃し弁」などの商品も取り扱っております。
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 適合流体 冷温水 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm) 90 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750 設定圧力(kPa) 80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質 弁軸:C3604 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 不凍0~100 圧力(kPa) 吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム) フッ素ゴム 材質(弁箱) CAC406 材質(調節ばね) SWPA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様 (開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番 382-3041 材質 (ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg) 0.906 材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc3/4 使用流体 冷温水 取付方向 水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa) (標準)80±6 適合流体 冷温水 材質(弁箱) 青銅 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 材質(ストレーナ) (網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番 382-1188 質量(kg) 0.27 材質(本体) CAC 最高温度(℃) 100 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体 冷温水 圧力(kPa) (吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) 青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0~0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 適合流体 上水 設定圧力(kPa) 80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様 適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番 802-1262 質量(kg) 0.916 材質(本体) CAC タイプ 直動式 寸法L(mm) 115 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。 材質 弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD 材質(本体) CAC(鉛レス処理) タイプ 直動式 最高温度(℃) 5~90 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 一次側圧力(MPa) 1.0以下 適合流体 冷温水 最大減圧比 10:1 二次側圧力(MPa) 0.05~0.35 最小差圧(MPa) 0.05
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 吹止り圧力:92kPa以上 付属品 保温ケース(自己消火栓) 材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み式 使用流体 冷水・温水 流体温度(℃) 5~100 取付姿勢 入口側を下にした垂直取付 適合流体 冷水・温水 端接続 入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム) FKM
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様 本体耐圧試験:水圧にて600kPa 付属品 保温ケース(自己消火性) 材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み式 使用流体 冷水・温水 流体温度(℃) 5~100 圧力(kPa) 吹始め:190、吹止り:180以上 取付姿勢 入口側を下にした垂直取り付け 適合流体 冷水・温水 端接続 入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム) FKM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.20 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg 仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.25 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水道水 機構 逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ) 開放時流量(L/min) 30以上 主な用途 一般用 流体温度(℃) 5~55 適合流体 水道水 材質(ダイヤフラム) NBR 面間寸法(mm) 90 二次側圧力(MPa) 0.08
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様 安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体) CAC 形式 揚程式 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱) 青銅 材質(調節ばね) ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質 青銅、黄銅 材質(本体) 青銅、黄銅 使用圧力(MPa) 1.0以下 接続方式 ねじ込み式 主な用途 二次側圧力を減圧し、器具を保護 最高許容圧力(MPa) 1 設定圧力範囲(MPa) 0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体) CAC406 使用流体 上水 適合流体 上水 設定圧力(kPa) 65~200(標準80)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量 仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.08 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
仕様 吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa) 材質 弁軸:C3604 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 不凍0~100 材質(ダイヤフラム) フッ素ゴム 材質(弁箱) CAC406 材質(調節ばね) SWPA
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.75 圧力計接続口径 Rc1/8
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ キャップ形式 レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)