温室 ヒーター 園芸のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
97件の「温室 ヒーター 園芸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙突式石油ストーブ」、「電気温風機」、「温室ヒーター」などの商品も取り扱っております。
材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上 電源(V) AC100 タンク容量(L) 84 燃焼継続時間(h) 8 仕様 燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番 6-492-02 仕様 ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き 質量(g) 450(ガスボンベを含まず) 電源 単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm) 245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質 [本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂 質量(kg) 約2.6(カセットガス含まず) アイボリー 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約200(弱運転時:約235)※連続 発熱量(kW[kcal/h]) 約1.0[約900] ガス消費量(g/h) 約76(弱運転時:約64) 着脱方式 容器:マグネット方式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 312×222×290
1台
12,490 税込13,739
6日以内出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L) 6.3 トラスコ品番 773-6657 ホワイト 本体質量(kg) 11 暖房の目安(コンクリート) 24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 17畳(28.0m2)まで 機能 静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×482×583 使用電池 単2型乾電池×4 点火方式 電子点火 暖房出力(kW) 6.66~4.86 適合床面積 ~24畳 最大燃料消費量(L/h) 0.647 燃焼持続時間(h) 9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質 ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm) (煙突)120
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品 コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg) 5.7 安全装置 圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式 圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×33.5×39 燃焼時間(分) 約1時間40分~4時間20分 発熱量(kW[kcal/h]) 2.0[1700]~0.8[690] 着脱方式 レバー式
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg) 12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 93/90 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m) 約2.2 燃料消費量(L/h) 1.17 燃料タンク容量(L) 11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×605×475 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 約67 保証期間 お買い上げ日より1年間 熱出力(kw) 11.2 燃焼持続時間(h) 約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×450 セット内容 エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg) 6 直径(Φmm) (煙突)100
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。 ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。 石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。 灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質 スチール 寸法(mm) 430×330×610 質量(kg) 11 板厚(mm) 0.8~1.2 仕上 内・外面耐熱塗料焼付 取付径(Φmm) 【煙突】106
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安 10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×600×400 仕様 最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)106 熱出力(kW[kcal/h]) 3600
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷

卓上で使える水冷式の万能七輪。ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。
材質 本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) 寸法(mm) 本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275 オリーブ 質量(g) セット重量:2700
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品 ガス充填カートリッジプロファイヤー 材質 【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂 直径×高さ(mm) 155×130 TKG品番 9-2125-0401 TKG品番(2017) 6-1959-0501
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2つの扉から薪や炭のつぎたし可能、脚は2段階高さ調節可能、煙突は3段階高さ調節可能。 ネジ不要で、脚を広げるだけで簡単に組み立てができます。
網サイズ(mm) 約255×230 セット内容 本体1、煙突2、煙突(蓋付き)1、角蓋1、丸蓋(大)1、丸蓋(小)1、バーベキュー網1、ジョイント脚4、キャップ4、ガラス窓1、蝶ネジ1、収納バック1 外径(Φmm) 約100(煙突) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約480×270×265 質量(kg) 10(セット) 高さ(mm) 約440/685(焼き面まで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ハイ:600×510×1070/1415/1770、ロー:470×360×830/1180/1530(組立時) 材質 本体・扉・蓋・脚・煙突:鉄(焼付塗装)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、ガラス窓:耐熱ガラス、収納バック:ポリエステル
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

持ち運びに便利なカセットボンベ式ストーブ。 全面反射板が熱を前面に向かって放射するため速暖性があり、高温部も広範囲に広がるので、素早く心地よい暖かさを実現。
用途ベランダやキャンプ・事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として、災害時の備えなどにも 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×29.6×33.5 質量(kg) 4.2 発熱量(kW[kcal/h]) 強:1.4(1200)~弱:0.5(430) 連続燃焼時間(分) 強:150 安全装置 圧力感知安全装置、立消え安全装置、転倒時消化装置、不完全燃焼防止装置 付属品 収納袋 ブラック
1台
34,900 税込38,390
5日以内出荷

【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。 屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。 ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。 電池も電源コードも不要! 燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。 電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。 点火消火時のイヤな臭いがありません。 ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質 本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg) 約5.5 マットブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 343×368×382 安全装置 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) 約100 ガス消費量(g/h) 約152 適合ボンベ イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ 着脱方式 ガス缶:マグネット方式 火力調節 ON/OFF式 発熱量(kW/h) 約2.09 (約1800kcal/h相当) 暖房の目安 (木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)