温度 湿度計 データロガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
233件の「温度 湿度計 データロガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度計 湿度計 記録」、「温湿度計 SDカード」、「温度管理」などの商品も取り扱っております。
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数 温度1ch/湿度1ch 測定温度範囲(℃) 0~55 湿度測定範囲(%) 10~95RH 記憶容量 8000×2 通信方式 USB/LAN(無線) 寸法(mm) 78×26×58 電源 単3乾電池×2(付属・USB供給) 付属品 温湿度センサー(THA-3001)×1本
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g) 約140(SDカード、電池含まず) 電源 ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~50、黒球/0~80 機能 (データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量 SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲 記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度 ±1℃ 保存形式 テキストファイル 電池寿命 約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 湿度測定精度 ±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ WBGT指数 -2~62℃(最小表示0.1℃)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 70 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒から12時間まで設定可能 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に 電池 リチウム電池 CR2477 1個 測定要素 温度 湿度 電池寿命 約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録間隔 1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃) 内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g) 約150(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 最小表示 0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 湿度測定範囲(%) 15~95 表示項目 温度、湿度、時刻 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔 約10秒 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m) 約3(取り外し可能) 測定精度(℃) ±1(0~50℃)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択 付属品 スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド 質量(g) 105 電源 電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目 温度1ch 精度 ±0.5~±5.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×57×28 温度測定範囲(℃) -40.0~180.0 記録方式 (2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェース LR5091、LR5092と赤外線通信 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54(防滴構造) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)。約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式 デジタル メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm) 55×55×24 質量(g) 約69(電池含む) 電源 単4電池×2(モニタ電池付属) 精度 温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH) 温度測定範囲(℃) -20~80 湿度測定範囲(%) 0~99 通信方式 Bluetooth
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。
用途温度・湿度の測定に。
1セットほか
31,980 税込35,178
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録 付属品 温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド トラスコ品番 408-4195 質量(g) 105 電源 電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。 測定項目 温度1ch、湿度1ch 測定精度 温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×57×28 温度測定範囲(℃) -40~85 記録方式 (2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 湿度測定範囲(%) 0~100 インターフェース LR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×28×57 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54(防滴構造) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防滴防塵 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース 対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量 30000×2ch 動作環境 温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 モード 記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式 デジタル インターフェイス NFC通信(RC-S380/S) 質量(g) 45 電源 コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×34 温度表示 (最小表示) 0.1℃ 保護等級 IP67(容器) データメモリ(点) (温度・湿度)各16000 設置方式 ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様 試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品 温湿度センサー(THA-3001)×1本 寸法(mm) 78×26×58 電源 単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数 温度1ch/湿度1ch 温度測定範囲(℃) 0~55 通信方式 USB/LAN(無線) 記憶容量 8000×2 湿度測定範囲(%RH) 10~95
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。 機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。 IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。 5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。 サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理 チャンネル数 温度/1ch、湿度/1ch センサー 温度/サーミスタ、湿度/静電容量型 温度測定範囲(℃) -40~80 測定要素 温度・湿度 電池寿命 約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) 測定精度(°) 温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5% 液晶表示 測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 通信規格 NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能 記録モード ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) 防水保護等級 IP67(水深1mに30分) データ記録件数 温度/各16000件、湿度/各16000件 記録間隔 1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品 単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊 電源 単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約114×80×35 記憶容量 (データ)各チャンネル16000 記憶間隔 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り 外部メモリー microSD/SDHC 32GBまで
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。専用USBインターフェイスアダプタ付きセット品です。
用途温度・湿度の測定に。
1セット
44,980 税込49,478
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池 アズワン品番 65-2177-08
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品 材質 ABS,ABS+PC 寸法(mm) 幅73×高さ107×奥行31 アイボリー 材質(本体) ABS,ABS+PC 質量(g) 約111(乾電池含まず) 電源(V) DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 電源 DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 測定範囲(℃) (温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0% 精度(℃) 温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃。。湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0% 湿度測定範囲(%) 0.0~100.0(0.1単位) 通信方式 特定小電力無線 最小目盛 0.1 ℃ 最小目盛(℃) 0.1 使用温湿度範囲 温度: -30.0~60.0℃。湿度:0.0~100.0% 表示範囲(℃) -30.0~60.0 保証期間 1年 防塵防水性能 IP65 通信距離 最大約50M(見通しの良い空間距離) 電池寿命 約1年(機器の使用状況や環境などによる) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅73×高さ107×奥行31
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

付属品 単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質 センサ部:PC樹脂、コネクタ部:PVC樹脂 寸法(mm) 本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×60(H) 測定範囲 温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60) 質量(g) 本体:約227(電池含む)、センサー:約9 電源 単3電池×2本(付属) 精度 温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照 分解能 温度:0.1、湿度:0.1%rh 電池寿命(時間) 計測モード時:約500 測定チャンネル数 温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル 記憶容量 各チャンネル16000データ 外部メモリー microSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒) 約1 アズワン品番 64-7913-42 インターフェイス Windows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
31,500 税込34,650
翌日出荷