温度 計 ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
962件の「温度 計 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用温度計」、「赤液棒状温度計」、「フッ素樹脂被膜温度計」などの商品も取り扱っております。
材質 ガラス 全長(mm) 300 質量(kg) 0.03 タイプ アルコール 最小表示 1℃ 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計脚長
一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
直径(Φmm) 6.1 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛
1本
9,694 税込10,663
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最小目盛(℃) 1 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。 気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃) 約16~28 胴径(Φmm)×高さH(mm) 32×280
1個
5,800 税込6,380
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛が大きくてみやすい。 寒冷地でも使えます。収納ケース付。
材質 ガラス 寸法(mm) Φ6×300 測定範囲(℃) -30~110 材質(液体) アルコール 準拠 理科小学校3年・4年・5年
1個
291 税込320
当日出荷

測定温度範囲(℃) -20~80 全長(mm) 290(測定部/128) 直径(Φmm) 13(測定部/7) 危険物の類別 非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm) 300 タイプ アルコール(検査成績書付) 最小目盛(℃) 1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,885 税込3,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ 液体封入式 表面処理 ホーニング加工 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 154 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 8 ケース構造 屋内型 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃) -20~+50 最小目盛 1℃ 仕様 クリップ金具付 材質 真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm) ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式 手持ち アズワン品番 1-606-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃) 0~100 全長(mm) 332 質量(g) 22 本体寸法(mm) 332×18×15 精度 ±1℃ 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
409 税込450
当日出荷


ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃) 0~50 1目盛(℃) 1 材質 ガラス 全長(mm) 300 本体寸法(mm) 300×Φ6 本体質量(g) 22 材質(ケース) プラスチック 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
449 税込494
当日出荷