温度センサー付 換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「温度センサー付 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 温度センサー」、「小屋裏 換気扇」、「屋根裏 換気扇」などの商品も取り扱っております。
湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2) 80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)55/55、(弱)43/43
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)2.7/3、(弱)2.2/2.3 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2) 83 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)49/49、(弱)39/39
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇
指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定) 「切」・「連続」・「自動」のモード切替え 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
(ルーバー)9YR8.4/0.5
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源 単相100V50/60HZ 定格制御容量 定格電流3.5A(起動電流8A以下) 温度設定範囲(℃) 0~50 使用温度範囲(℃) 0~50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 0.68 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2) 80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)44/44、(弱)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)49/49、(弱)39/39
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別 温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式 バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃) 0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2) 141 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 103/103
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

用途強制換気用 適合場所 洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 壁面・天井面取付兼用 質量(kg) 0.77 タイプ ターボファン(圧力形) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 5.2/5.5 電源 連結端子 定格電圧(V) 100 騒音値(dB) 27/28 機能 温度センサー+電気式シャッター付 風量(m3/h) 50/51
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質 本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 2.2 適合場所 洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源 単相100V50/60HZ 湿度設定範囲(%RH) 40~80
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.7/3 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 90 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 50/50
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 1.24 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)7.1/8、(弱)5.3/5.3 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)26.5/26.5、(弱)18.5/17 開口面積(cm2) 90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)72/72、(弱)53.5/49.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)74/74、(弱)55/51
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質 本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 2.1 適合場所 洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz) 強:9.5、弱(常):4.5/強:11、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1台
6,898 税込7,588
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg) 1.18 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) (強)7.4/8.6、(弱)6/6 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)31/31、(弱)25/23 開口面積(cm2) 126 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (強)98/98、(弱)79/71.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)103/103、(弱)83/75
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷