- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度校正器のおすすめ人気ランキング
温度校正器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新412件の「温度校正器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正証明書 温度計」、「オイルバス 小型」、「校正用温度計」などの商品も取り扱っております。
任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
電圧(V)
115(90~127)
最高温度(℃)
155
湿度(%RH)
【操作・保管】0~90
最高操作温度(℃)
0~40
サービス分類
レンタル
液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番
462-7776
質量(kg)
8
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
10~190
内容量(L)
2
安全装置
漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報
ヒーター
シースワイヤ式 700W(ステンレス製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×200×370
槽内寸法(Φ×Hmm)
120×200
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度
±0.05℃以内
撹拌機
縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
モバイル・サーマル・カメラ
用途温度校正器
仕様
24Vループ電力
付属品
TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード
寸法(mm)
200×96×47
質量(g)
650
電池
単3アルカリ電池×4
直流電圧
90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V
直流電流
24.000mA、発生:24.000mA
保証期間
3年
確度
直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)
基本確度
直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
1個
¥519,800
税込¥571,780
52日以内出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。100V・200V兼用ですので、1台で幅広く使用できます。3パターンのタイマー設定が可能です。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
仕様
温度設定範囲(Ptセンサー/K熱電対):0.0~200.0℃/0~500℃●温度制御方式:PID制御・SSR出力●接続容量:AC100/200V 25A●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●タイマー設定可能時間:1分~99時間59分●温度表示精度(K熱電対使用時):±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方●出力:制御電圧出力/AC100/200V 25A、警報接点出力/AC100/200V 2.4AmAX(抵抗負荷)●電源コード:無し(背面端子台の電源端子に接続)●安全装置:過電流ブレーカー●サイズ:190×239×220mm●※センサーは付属していません。用途に応じた形状・種類のものをお選びください(コネクタータイプは不可)。●※電源コードは付属していません。ご使用の電源電圧に合わせてご用意ください。●★本体校正となります。最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
アズワン品番
1-7582-01-20
校正証明書
一般校正
1台
¥104,000
税込¥114,400
9日以内出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品
撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象
Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
電源
AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)
Φ180×180
安全装置
温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度
±2℃
水槽容量(L)
4
温度センサー
K熱電対
温度制御
マイコンPID制御
タイマー設定
0~99時間59分
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)
-99.99~400
寸法(mm)
54×172×40
質量(g)
150(電池含む)
電源
単4電池×2
コード長さ(m)
1
精度
±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプ
Pt100(クラスA)4線式
表示分解能
0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示
-99.9~850℃
センサー寸法(mm)
Φ3.2×150(先端丸形)
機能
最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)
約0.5
温度表示精度
±(0.1%+0.05)℃
防水性
JIS C0920-2003 保護等級7
-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。
熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
用途温度校正
仕様
【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さ
セット内容
Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース
消費電力(W)
150
温度範囲(℃)
Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250
分解能
ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上
精度(℃)
基準接点:0.35
容積
校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ
安定性
±0.03℃
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
12日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)
360
電源
積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)
-40~80(センサの性能に依存します)
センサー
熱電対K(CA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×168×40
分解能(℃)
0.1/1(切り替え)
サンプルレート(回/s)
2.5
最大表示
1999カウント
電池寿命(連続時間)
約125
校正証明書
一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品
標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-40.0~250.0
分解能
0.1
センサー寸法(mm)
感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120
表示精度
±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
使用場所
食品工場・厨房施設
特性
防水
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
真の実効値クランプ・メーター
用途温度校正器
付属品
TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・マグネットストラップTPAK・ミニスタンダードKタイプ熱電対80PK-1
寸法(mm)
188.5×84×52.5
質量(g)
515
機能
スパンチェック、電流シミュレートモード
電池
単3アルカリ電池×4
直流電流
24.000mA
保証期間
3年
防塵防水性能
IP52
基本確度
【直流電流】0.01%+2
1個
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書
一般校正
仕様
TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
測温抵抗体シミュレートに特化した高性能モデル
14種類の測温抵抗体規格に対応
サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示
2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現
RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×192×42
応答時間
5ms
電池寿命(時間)
50
確度(℃)
0.3
ディスプレイ
セグメントLCD
抵抗体
【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様
試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品
リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本
寸法(mm)
47×19×62
質量(g)
約55(リチウム電池含む)
電源
リチウム電池(内蔵)
測定精度
平均±0.3℃(-20~+80℃)、平均±0.5℃(-40~-20・80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40・110~155℃)
チャンネル数
温度1ch
温度測定範囲(℃)
-60~+155
通信方式
赤外線・光通信、(専用リーダー使用時;USB・シリアル)
測定チャンネル数
1ch(外付センサ)
記憶容量
16000データ
記録間隔
1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。
豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置
機能性、耐久性とデザインの両立
指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)
アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
表示範囲(℃)
-105.00~365.00
精度(℃)
±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。
分解能(℃)
0.01
機能
最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
温度係数
±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)
機器:6.1
電源(V)
115(90-127、230、180-254)
温度範囲(℃)
28~660
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機器:248×148×305
湿度(%RH)
5~90(結露なきこと)
精度(℃)
±0.85(内部リファレンスセンサー@660、±0.45(外部リファレンスセンサー@660
安定時間(分)
5(目安)
動作温度(℃)
0~50
最大消費電力(VA)
1150
保管温度(℃)
-20~50
加熱時間
18分(23→660℃)
冷却時間
39分(660→100℃)、18分(100→50℃)
挿入深さ(mm)
115
安定性
±0.08℃
サービス分類
レンタル
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様
(24Vループ電力)DC24V
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)
200×110×58
保証期間
3年
ポンプ
外付け
放射率補正
0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)
低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342
レーザー
1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート
1/8インチNPTメス
基本確度
【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)
500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
用途温度校正器
付属品
TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK
寸法(mm)
188.5×84×52.5
質量(g)
524
機能
スパンチェック、電流シミュレートモード
電池
単3アルカリ電池×4
直流電流
24.000mA
保証期間
3年
防塵防水性能
IP52
基本確度
直流電流:0.01%+2
1個
¥239,800
税込¥263,780
52日以内出荷
SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。
最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。
オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。
携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。
防水仕様JISC0920保護等級4
メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様
コード番号:2257322
付属品
K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース
寸法(mm)
66×25×175
質量(g)
約200(電池含む)
測定範囲(℃)
サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm
メモリー
マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ
防塵防水性能
IPX4(JIS C 0920)
アズワン品番
6-9653-31-20
校正証明書
一般校正
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷