- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計 センサー延長のおすすめ人気ランキング
温度計 センサー延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新125件の「温度計 センサー延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度センサー ケーブル」、「温度計ケーブル」、「水温 ロガー」などの商品も取り扱っております。
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)
約22
外形寸法(mm)
48.2×16.8×28.7H
電源
LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)
-40~95
コード長さ(m)
約1.5
精度
±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)
-40~95
精度(℃)
±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.2×16.8×28.7
検知方式
サーミスタ
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
測定周期(秒/回)
約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱温度(℃)
-25~60
適合
温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)。。温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706。。照度紫外線センサ: ISA-3151
ケーブル長(m)
3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)
アズワン品番
6-8030-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アズワン品番
6-8030-17
ケーブル長(m)
1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能))
適合センサ
温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706。温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)。照度紫外線センサ:ISA-3151
耐熱温度(℃)
-25~60
防水性
なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
150(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)
103×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
115(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)
70×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品
なし
寸法(mm)
64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)
約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源
006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)
-50~+1300
センサータイプ
K熱電対(別売)
表示
4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)
±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)
0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)
-20~+60
電池寿命(時間)
約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング
2.5回/秒
使用温湿度範囲
0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能
入力:60V DC/24Vrms
温度係数
0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式
ハンディタイプ
アズワン品番
1-5455-02
温度表示方式
デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース
対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
データメモリ容量
30000×2ch
動作環境
温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
モード
記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
仕様
水中用センサ
材質
フッ素樹脂(FEP)被覆
ケーブル長(m)
ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
精度
平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃
温度測定範囲(℃)
-60~155
耐熱温度(℃)
-70~180
防水仕様
水中形
アズワン品番
1-5020-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒
防水保護等級
IPX8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
温度測定範囲(℃)
-40~110
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)
-40~70
仕様
【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)
70
電源
リチウム電池CR2 1個
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
精度
±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OS
WindowsXP/Vista/7
測定方式
ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示
液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数
1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×75×23
インターフェース
専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能
テキストファイル
印刷
グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命
約1年
測定間隔
1秒から12時間まで設定可能
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード
防水仕様
IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式
デジタル
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)
相対温度35~85
適合本体
TR-71wb、TR-71nw、TR-73U
仕様
空気中 約190秒(90%応答)
材質
(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線
ケーブル長(m)
0.6
本体
TR-71wf、TR-73U(使用)
耐熱温度(℃)
-50~115℃
測定温度範囲
-40~110℃
温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱時定数
空気中:約75秒、防水性能:なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様
温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)
適合本体
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui
材質
(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線
測定範囲
温度 0~55℃、湿度 10~95%RH
ケーブル長(m)
1.5
測定精度
温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)
交換目安
約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質
本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ
最高・最低
電源
単四乾電池 2本
測定範囲(℃)
-30~250
コード長さ(m)
1.4
精度(℃)
±1
測定対象
調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)
360
本体サイズ(mm)
172×77×46
測定間隔
1秒
プローブ長(mm)
110
特性
防塵・防水
防水保護等級
IPX7
プローブ径(Φmm)
3.5
最小表示(℃)
0.1
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容
本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲
-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)
170
電源
006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度
±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式
K熱電対
機能
ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ
40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命
連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
150×75×28
測定周期(回/秒)
3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷