- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 温度調整 水槽のおすすめ人気ランキング
温度調整 水槽のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「温度調整 水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水温コントロール」、「温度調節器」、「海水 冷却 装置」などの商品も取り扱っております。
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。
かわいい水槽がついています。(水量4.5L)
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。
流量の調整ができます。
温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番
000-61-73-15
質量(kg)
2.5
使用温度範囲(℃)
(室温+5)~80
電源
AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード
ヒーター寸法(mm)
135
使用範囲(mm)
(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内
表示
デジタル
ヒーター(W)
700
安全装置
フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
温度表示
0.1℃単位
温度精度
±0.1℃(at 37℃)
水槽容量(L)
4.5
使用環境
温度5~35℃、湿度80%以内
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×160×277
温度調整方法
Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
材質(水槽)
PP
撹拌方式
噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付
温度設定
0.5℃単位
水槽寸法(mm)
(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源
AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)
1.4
センサー
Pt100Ω
タイマー設定
1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)
147×150×295
クランプ取付幅(mm)
40
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質
(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上
使用温度範囲(℃)
室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)
電源
AC100V・50/60Hz・10A
安全装置
電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止
温度調整方法
デジタル式温度指示調節器、PID制御
温度安定度
±0.1℃
撹拌方式
噴流撹拌方式
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。
40mmの低水位での加熱・保温が行えます。
NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。
撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質
(水槽)自己消火性PP樹脂
寸法(mm)
220×424×335(水槽セット時)
質量(kg)
3.5
使用温度範囲(℃)
室温+5~80(付属バス使用時は70)
容量(L)
9
電源
AC100V・50/60Hz・6A
槽内寸法(mm)
180×240×140
安全装置
自己診断機能、フロート式空焚き防止など
機能
タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング
温度制御
マイコン式PID制御・SSR出力
温度調節精度
±0.1℃
撹拌方式
可変式プロペラ撹拌
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様
【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内
質量(kg)
3.3
電源
AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)
(室温+5)~80
分解能(℃)
0.1
温度精度
±0.02~±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(kW)
1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×142×320
撹拌方式
噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。
自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。
水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。
フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。
冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。
ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)
10~35
電源(V)
100単相
使用周囲温度(℃)
5~35(範囲)
水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様
使用液温度範囲:-10~+60℃
質量(kg)
18
表示方式
PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御
±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。
温度制御方式
PID制御
電源(AC100V)
50/60Hz
加熱ヒーター
1000W
使用液
清水、エチレングリコール水溶液
保護装置
漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出
外寸法(mm)
230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。
運転電流(50/60Hz)(A)
最大13.2/12.8
冷媒
R1234yf
アズワン品番
4-4566-01
撹拌方式
噴流撹拌式
冷却能力
350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
1個
¥357,000
税込¥392,700
当日出荷
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm)
(本体)160×170×350、(水槽)551×399×307
質量(kg)
(本体)3
容量(W)
(ヒーター) 2000
温度制御方式
デジタルPID制御
温度分布
2℃(70℃設定時)
温度調節範囲(℃)
室温+5~70
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
防水仕様
(本体) IPX7
アズワン品番
4-2847-01
撹拌機
噴流ポンプ
商品タイプ
レンタル品はこちら
タイマー機能
5分~99時間(1分単位設定)
1個
¥148,000
税込¥162,800
翌々日出荷
本体と冷却コイルを高圧フレキシブルホースでジョイント。現在お使いの水槽やろ過槽などに冷却コイルを入れるだけで自由に設置でき、面倒な配管作業は一切不要です。
冷却コイルの形状は、L字型とコの字型から選択できます。ご使用方法に合わせて柔軟な対応が可能です。
接液部はサビ/腐食に強いチタン製。本体はヘアライン仕上げのステンレスでカバーされています。
冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
使用周囲温度(℃)
5~35(範囲)
温度調整範囲(℃)
3~30
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。
撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。
蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番
0692 61 73 15
型式
F-D002
質量(kg)
3.3
使用温度範囲(℃)
(室温+5)~80
外形寸法(mm)
105×142×320、ヒーター:140
電源
AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード
安全装置
フロート式空焚防止器
ヒーター
1kW
温度精度
±0.1℃
水槽容量(L)
実質:15、20以内
使用環境温度(℃)
5~35
温度設定範囲(℃)
-20~80
撹拌方式
噴流ポンプ式、吐出方向設定自在
使用環境湿度(%)
80以内
水槽寸法(mm)
深さ:150~200、測壁厚:35以内
調節方式
デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
フレキシブルチューブ長は600mmと1500mmをラインアップ。水槽の前後左右どこにでも設置可能です。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
水槽の真横に設置する場合は、付属の排気カバーを使用して左右どちらかの排気口をふさぐことができます。
現在ご使用の水槽に冷却コイルを入れるだけで設置できます。
付属のコイルホルダーを使用することで、冷却コイルを水槽フランジ部に簡単に固定できます。
水槽の真横に設置する場合は、付属の排気カバーを使用して左右どちらかの排気口をふさぐことができます。
冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも使用できます。洗浄も可能でとても衛生的です。
水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)
5~35(範囲)
電源(V)
100単相
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。
噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ)
10点の温度プリセット機能を装備しています。
安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×138×312
質量(kg)
約4
ヒーター
ステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式
温度センサー
白金測温抵抗体(Pt100Ω)
安全装置
自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー
クランプ
可能厚さ35mmまで
付属品
試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×292×168
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)
約520×390×175
材質
水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC
温度設定範囲(℃)
室温+5~60(MAX70℃)
槽内撹拌
噴流撹拌式
ヒーター容量(kW)
1
本体質量(kg)
約12
電源
AC100V 50/60Hz 11A
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサー
K型熱電対
安全装置
温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーター
マイカヒーター
温度調節精度
±1℃
電源コード
1.4m 3Pプラグ付き
温度調節
PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。