温水洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
161件の「温水洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケルヒャー 温水高圧洗浄機」、「高圧洗車機ホース」、「温水高圧洗浄機」などの商品も取り扱っております。


種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品 洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m) 危険物の類別 非危険物 洗浄温度(℃) 15-18
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。 使用燃料 白灯油(JIS1号灯油) 温度調節 30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃) 30~80
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 極数 4極 電圧(V) 三相200
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー バンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa) 23 材質(ホース) 内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm) 6.3 最小破壊圧力(MPa) 70 補強層 高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm) 11.5 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4 スパナサイズ(mm) 3/8(先端六角部分)
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー 安全自動車・洲本整備機製作所など 常用圧力(MPa) 23 材質(ホース) 内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm) 6.3 最小破壊圧力(MPa) 70 補強層 高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm) 11.5 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G1/4 スパナサイズ(mm) 3/8(先端六角部分)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V) 3相 AC200V 付属品 洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m) 危険物の類別 非危険物
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容 A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター 本体寸法(mm) 310×230×620 使用範囲 R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応 適合ホースサイズ 7/16-20UNF 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷

温水80℃使用可
長さ(m) 15 金具(inch) 3/8 常用圧力(MPa) 15 材質(ホース) 合成ゴム ホース内径(Φmm) 9.5 最小破壊圧力(MPa) 50 補強層 1W(ワイヤー1重補強) ホース外径(Φmm) 16 材質(金具) ステンレス 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ 3/8
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しました。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途修理工場のエンジン・足回りの洗浄に水産加工工場の機械・設備のに食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に セット内容 ライフルガンASYランスL500 L100ソケット付*、噴口扇形 1/8 1574、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*、テトロンホース(給水ホース)3m、給湯蛇口、煙突 質量(kg) 175 2018年トラスコ掲載ページ 9 0084
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
付属品 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m) 危険物の類別 非危険物 洗浄温度(℃) 80
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様 [排出部]スチール・銅 材質 PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm) 385 高さ(mm) 370 材質(本体) PP 奥行(mm) 305 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー 安全自動車・洲本整備機製作所など 常用圧力(MPa) 23 材質(ホース) 内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm) 9.5 最小破壊圧力(MPa) 70 補強層 高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm) 15.6 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ G3/8 スパナサイズ(mm) 3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約13.5MPaの高圧力のため、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。 安定した使用感とスムーズな持ち運びができる4輪キャスター付きです。 自動車バイク各種農機具の洗浄、外壁玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。 水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容 FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部) 材質 ポリプロピレン オレンジ 質量(g) 9200 種類 広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×343×436 常用吐出圧力(MPa) 約9.0(広角変圧ランス使用時) ホース長さ(m) 高圧:10、水道:3 最大吐出圧力(MPa) 約13.5 吐出水量(L/h) 最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W) 1300 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性 IPX5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

洲本整備機高圧温水洗浄機
軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。 安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。 効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。 沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。 燃料補給不要。 温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。
洗浄温度(℃) 最高80 ポンプ 洗浄:三連プランジャー 容量(L) 温水器:78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 625×775×1132 付属品 洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ 仕様 吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。温度上昇が早く安定した温水を維持します。便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
用途建設機械・車輛洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。水産加工工場の機械・設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz) 7.8(80) 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz) 14 セット内容 ライフルガンASY SP900ランス500L 噴口扇形 1/8 1574 高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ 給水ホースASY Φ15×3m ファインクランプ 17-26 D26 給湯蛇口 煙突 幅(mm) 1051 質量(kg) 155 高さ(mm) 1075 奥行(mm) 774 電源(V) 三相200 給水方式 水道直結
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)