温湿度計測のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
148件の「温湿度計測」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度計 計測用」、「ハンディ 温 湿度 計」、「温湿度プローブ」などの商品も取り扱っております。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 測定範囲 湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃ 材質 ABS樹脂 質量(g) 75 電源 単四乾電池×3本 精度 湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×168 分解能(℃) 0.1(温度・露点・湿球) 機能 高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 電池寿命 50時間 アズワン品番 64-0900-96 表示更新時間 0.5s 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 分解能(%RH) 0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%) 5~95RH 質量(g) 約250(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
1箱ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%) 5~95RH 質量(g) 約130(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%) (最小表示)1 仕様 露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品 センサ保護キャップ付(回転式) 電源 コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定項目 温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 精度 温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×15×33 温度測定範囲(℃) -10~50 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品 取扱説明書、外部センサー トラスコ品番 353-0914 質量(g) 約95(電池含む) 電源(V) 1.5(単4乾電池×1個) 電源 単4形乾電池 2個 精度 【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×178×25 温度測定範囲(℃) 【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×25×178 保存温湿度範囲 0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期 1回/秒 設置方法 ハンディタイプ アズワン品番 5-3034-21 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -10~45 湿度測定範囲(%) 5~95RH タイプ 平均値なども表示できる標準モデル 質量(g) 約92(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
1箱ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
電源 単3形アルカリ電池4本(テスト用付属) 精度 温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH) 温度測定範囲(℃) -10~70(使用範囲0~60) 湿度測定範囲(%) 0~90(90%RH以下※結露しないこと) インターフェース USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体/110×32×77、表示部/52×40 アズワン品番 4-793-01
1個
16,700 税込18,370
当日出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -10~45 湿度測定範囲(%) 5~95RH タイプ 1ボタンの簡単モデル 質量(g) 約92(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
1箱ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番 219-70-27-20 トラスコ品番 403-1385 質量(g) 30 外形寸法(mm) 51.3×14×27H 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個 コード長さ(m) 0.9 温度測定範囲(℃) -50~250 分解能(℃) 0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×14×28 サンプリング 1 設置方法 卓上式 アズワン品番 1-5082-01 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲 湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃ 付属品 電池、湿度プローブ、取説 質量(g) 約350 電源 006P(9V)×1 精度 湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ 197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×135×33 センサー 薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 分解能(℃) 0.1 サンプリング 0.8秒/回 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフ付き温湿度計 24時間の温湿度変化がわかる。
用途理想の環境づくりをサポート。 赤ちゃんや年配のいる世帯。病院・病室を管理する方・温度管理が必要な食品や楽器などを扱う方。 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 材質 ABS、PMMA ホワイト 測定範囲 (温度)-9.9~50.0℃/(湿度)20~95% 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約176(電池含む) 電源(V) DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電源 DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 精度 温度:0.0~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ 湿度:35~75%±5% それ以外±10% 表示 24時間表示(平均月差±60秒)・カレンダー:日付・曜日 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×110×26 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 湿度測定範囲(%) 20~95 湿度範囲 20~95%(1% 単位) メモリー 当日含む、7日間 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -9.9 ~ 50.0 保証期間 1年
1台
3,998 税込4,398
欠品中

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲 温度: 0℃~50℃ 。湿度: 10%rh~95%rh 。湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。外部センサ:-19℃~70℃ 付属品 外部温度センサ 。ソフトケース(ネックストラップ付) 。単4アルカリ乾電池×2本 材質 本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm) 48.4×24.7×178.5 質量(g) 本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32 電源 単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 精度 温度:±0.6℃(0℃~50℃) 。。湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 。。湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 。。露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 。。外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃) サンプリング周期 約0.5秒 設置方式 ハンディタイプ センサーコード長(m) 約1.2 温度表示方式 デジタル
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さ約49ℊのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に 測定範囲 温度-10~45℃。湿度5~95%rh 種別 温湿度計 質量(g) 約52 電源 ボタン電池 CR2032 1個 温度(℃) -10~45 精度 温度±1℃/湿度±5%rh (at23℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×42×16 湿度測定範囲(%) 5~95 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 ペンタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品 単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質 PC樹脂 コード長さ(m) 1.5 測定精度 その他±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 指示計:約65×168×35 センサー寸法(mm) 約Φ15~20×(L)200 分解能(℃) 0.1(乾球・湿度・露点) 電池寿命(時間) 約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900 表示精度 その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度測定精度 ±0.3℃(at10~50℃) 測定温度範囲(℃) -20~80 湿度測定精度 付表ご確認ください 温度表示精度 ±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度 ±0.2%rh(at0~40℃) 湿度測定範囲(%RH) 5~95 分解能(%RH) 0.1
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様 精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番 219-70-27-03 トラスコ品番 756-7111 型式 CTH-1100 測定範囲 -20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2) 電源 9V型乾電池 1個 精度 【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ 温度測定範囲(℃) 【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370 分解能(℃) 【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×30×186 設置方法 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 【付属センサー】0.1
1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録 付属品 温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド トラスコ品番 408-4195 質量(g) 105 電源 電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。 測定項目 温度1ch、湿度1ch 測定精度 温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×57×28 温度測定範囲(℃) -40~85 記録方式 (2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 湿度測定範囲(%) 0~100 インターフェース LR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×28×57 使用温湿度範囲 -20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP54(防滴構造) 表示内容 測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命 約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃) メモリー機能 常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防滴防塵 メモリバックアップ 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード 瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数 瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始 本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了 本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)