- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 温調付投げ込みヒーターのおすすめ人気ランキング
温調付投げ込みヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新94件の「温調付投げ込みヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温調付バケツ用ヒーター」、「ヒーター 風呂」、「水を温める」などの商品も取り扱っております。
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
サーモスタット付ヒーター
径(Φmm)
100
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分。20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様
B型水用サーモ付
型式
B型
温度調節範囲(℃)
32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)
アルミ(塗装)
温度コントローラー
ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格
S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)
10
温度調節範囲(℃)
0~80
アズワン品番
1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様
バケツ用サーモ付。バケツの大きさの目安:22L以下
トラスコ品番
117-4461
質量(kg)
1.1
寸法A(mm)
410
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
130
温度調節範囲(℃)
30~80
キャブタイヤコード(m)
2(差し込みプラグ付)
材質(端子ボックス)
ポリエステル樹脂
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源
AC100V
寸法(mm)
80×70×53(温調器)
径(Φmm)
(発熱部)88
温度範囲(℃)
30~95
温度調節精度
±3℃
温度調節
精密液圧式
パイプ長(mm)
190
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)
32~100(設定は32~110)
電源コード
キャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー
液膨式サーモスタット
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類
その他
外形寸法(mm)
60×35×105
消費電力(W)
200
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)
Φ16×165
電源コード(m)
1.0
制御温度(℃)
30~45(±2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容
投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)
材質
シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
温度コントローラー:66×210×33
電源(V)
温度コントローラー:AC100 50/60Hz
制御方式
温度コントローラー:ON/OFF制御
寸法D(Φmm)
8.5
最大負荷(kW)
温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)
温度表示精度
温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃
温度設定範囲(℃)
温度コントローラー:室温~600
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)
(最大)30
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)
2(プラグ付き)
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番
052-61-03-11
質量(kg)
6
温度調節範囲(℃)
15~100(設定は15~120)
材質(端子ボックス)
アルミ鋳物(塗装)
電源プラグ
無し
発熱密度(W/cm2)
10
適用電線断面積(mm2)
3.5
1本
¥331,500
税込¥364,650
10日以内出荷
油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。
防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。
サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。
金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)
2
電源コード
キャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き)
温度コントローラー
液膨式サーモスタット
発熱密度(W/cm2)
2.5
電線断面積(mm2)
1.25
水を電気で温めることができます。
温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可
トラスコ品番
853-7092
質量(g)
800
パイプ長(mm)
390
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等
材質
SUS316L
容量(kW)
1
使用温度範囲(℃)
30~120
電圧(V)
100
電線長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様
油加熱用
型式
A型
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
100(最低液位)
キャブタイヤコード(m)
2(プラグ付)