- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 温風のおすすめ人気ランキング
温風のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新748件の「温風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温風 ブロアー」、「温風ヒーター」、「温風機」などの商品も取り扱っております。
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様
コントローラー付
制御方式
PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプ
コンデンサー誘導電動機
端子ねじ
M3.5
取付穴
4-7×14丸長
電線長さ(m)
3
電線太さ(mm2)
3.5
温度センサー
Kタイプ熱電対
電線仕様-種別
VCT
ヒータータイプ
シーズヒーター
風量調整
風量調整板により、吸入量を調整
アース端子
M4
設置姿勢
水平
吸入気体温度(℃)
-10~150
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合
PHB201H
温度範囲(℃)
常温~650
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番
362-2738
容量(kW)
2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)
2.5
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×345×130
騒音値(dB)
50
定格使用時間
連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)
350
風量(L/min)
155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)
510
質量(kg)
約4.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。わずらわしい灯油の補給が不要です。据付工事が必要です。
用途工場、作業場、倉庫、事務所などに。補助暖房、一時的な使用にも。ヒーター/ファン/温風/暖房/冬/寒さ対策/電気暖房
仕様
●PL保険:加入
付属品
ハンドル(ネジ・ワッシャー×4)×1
質量(kg)
約21.5
電流(A)
29
電源(V)
三相200(50/60Hz)
風量(m3/min)
51.4
消費電力(W)(50/60Hz)
10000
風速(m/min)
96
保証期間
1年
熱出力(kw)
10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
61×53×83
1台
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
無し
コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。
電源(V)
3相200
温度制御方式
PID制御(SSR駆動)
吐出口気体温度範囲(℃)
常温~350
吸入気体温度(℃)
-10~230
1台
¥369,000
税込¥405,900
3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温
仕様
周波数切替必要
質量(kg)
55
定格電圧(V)
単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
712×605×1002
安全装置
耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式
高圧噴霧式
電源コード(m)
4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)
4.23
ダクト径(Φmm)
420以上
暖房の目安(コンクリート)
温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)
暖房の目安(木造)
温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)
運転音(dB)
(50Hz/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)
(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)415/490、(燃焼時)400/470
熱出力(kW[kcal/h])
33.3[28600]
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)
7.3
仕様
上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番
459-9306
質量(kg)
11.5
定格電圧(V)
AC100
燃料消費量(L/h)
0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
35/39
質量(空タンク時)(kg)
11.5
吐出口(Φ)
157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×255×535
使用周囲温度(℃)
-20~40
燃焼持続時間(h)
8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)
58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])
8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)
2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)
上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。
ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番
EA365VB-1
質量(g)
約1000
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)
3
風量(m3/min)
0.14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ70×302×96
風速(m/min)
290
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
1台
¥469,000
税込¥515,900
3日以内出荷
トラスコ品番
469-6581
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
質量(kg)
0.8
温度範囲(℃)
常温~650
電源コード(m)
3
運転音(dB)
60
径(Φ)×全長(mm)
250×40
風圧[50/60Hz](Pa)
3000
風量(L/min)
230
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
有り
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様
温度調節機能無
質量(kg)
2.6