- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 測定 パスのおすすめ人気ランキング
測定 パスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新608件の「測定 パス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管測定器」、「径測定」、「皮下脂肪厚計」などの商品も取り扱っております。
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス
材質
本体:炭素鋼
高品質なスチール製で全面研磨されています
材質
スチール
測定範囲(mm)
304
1個
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
高品質なスチール製で全面研磨されています
材質
スチール
測定範囲(mm)
406
1個
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。
材質
ステンレス鋼(先端焼入)
最小読取値(mm)
1
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に
測定範囲(mm)
0-150
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.2
材質(本体)
スチール、プラスチック
質量(g)
140
電源
CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質
ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.5
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質
本体:炭素鋼
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
材質(本体)
ステンレス
板厚(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)
スチール、プラスチック
測定範囲(mm)
0~25
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.02
測定子(mm)
丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)
35
主な用途
外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)
±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
外径測定用。
用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。
材質
炭素工具鋼
厚さ(mm)
12
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り
材質
炭素工具鋼
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。
通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。
先端部焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.5
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。
スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。
足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り
材質(本体)
炭素工具鋼
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
主な用途
穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)
6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)
0.2±0.01
保証精度
直径寸法に対して±0.1mm