測定口台座のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
109件の「測定口台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 測定口」、「丸ダクト」、「静圧計」などの商品も取り扱っております。


取付けの際に、ビスが打ちやすい円錐タイプです。
用途ダクト内の風量・風速・静動圧・温度・塵あい量等の計測器類の挿入口に 材質 亜鉛合金 形状 円錐型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピュアテック(METU)丸ダクト用点検窓(MCR)
丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス 材質 亜鉛メッキ鋼板
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カクダイ台座
用途682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定 適合 682-008、682-009、682-010と組合わせて、W3/8ボルトを使用して立上げ固定
1個
719 税込791
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WS-05専用の風量測定アダプター。 測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
用途空調管理、ビルメンテなど 仕様 断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形) 付属品 ソフトキャリングケース トラスコ品番 481-0538 適合機種 WS-05 質量(g) 約2500(キャリングケース含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


静圧測定用の静圧管
用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用 材質 黄銅・鋼 パネルカット寸法(mm) Φ10.5 長さ(mm) 170
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様 フランジセット:EA729SH-1 エスコ品番 EA729SG-1 材質 黄銅及び鋼 チューブ内径(Φmm) 6
1個
1,320 税込1,452
当日出荷