測量 セオドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「測量 セオドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーセオドライト」、「トランシット」、「座標 測定」などの商品も取り扱っております。
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様 コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番 288-3783 寸法(mm) 360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm) 156 質量(kg) 4.6(電池含む) 電源 単三乾電池4本 最小表示 (測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲 -20~50℃ 倍率 30倍 精度 (測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式 アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm) 45 センサー (傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間 約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能 自動OFF機能 照明装置 (十字)有り ディスプレイ LCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力 3.5" 最短合焦距離 1.3m 防塵防水性能 IP54相当 整準台 シフティング式 視野 1°30'(26m/1000m) 気泡管感度 棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数 100 スタジア加数 0 望遠鏡仕様 像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm) 240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
1セットほか
449,800 税込494,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています。トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです。電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です。
用途通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に。 トラスコ品番 217-8937
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品 TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質 本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm) 縦350×横210×奥190 電源 専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g) 5500 表示部 正反両側 通信方式 データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値 5″ 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台 シフティング式 内部メモリー 最大49500点 関連資料 (1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量 最小表示 角度:1または5(選択可能) 測定範囲(m) 約5000(1素子プリズム使用時)
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型画面で操作が簡単明解です。 SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。 レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。 大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg) 5.5 倍率 30倍 最短合焦距離 1.0m ねじ径(mm) 35 レーザー安全基準 クラス3R 横(mm) 190 気泡管感度 30 高さ(mm) 342 視界 1°30 電源 Li-ion 分解力 3" 保護等級 IP56 有効径(Φmm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に 倍率(倍) 30(望遠鏡) 精度 (測角部)10” 最短合焦距離 約1.3m 最小表示 10”/20” デジタル表示 両側 防塵防水性能 JIS保護等級4相当(IP54相当) 電源 NI-MH充電池 連続使用時間(時間) 約10 寸法(mm) 164×154×340 質量(kg) 約5
1セット
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。 トラスコ品番 230-4524 セット内容 本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル 材質 望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン 電源(V) 単3アルカリ電池×4本(別売) 電源 単3アルカリ電池×4本(別売) 最小表示 20” 検出方式 水平角:片側 鉛直角:片側 倍率 30倍 倍率(倍) 30 保護等級 IP66 波長(nm) 633 到達距離(m) 50 視界 1°30' 最短合焦距離 1m レーザー安全基準 クラス2
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCⅡ。測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)。JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。短い距離でもピントクリア。乾電池6本で22時間使用可能。視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。
用途測角作業に 仕様 合焦方式:リニアフォーカス 質量(kg) 約4.5 径(Φmm) 目盛:79(水平目盛・高低目盛) 使用温度範囲(℃) -20~+50 規格 国土地理院3級経緯儀 電源 単3アルカリ電池×6本 最小表示 5”/20”(2段階切り換え) 本体寸法(mm) 153.5×172×332.5 精度 測角部:5” 有効径(Φmm) 望遠鏡部:45 連続使用時間(時間) 約22 望遠鏡:倍率 30倍 照明 十字線照明:あり 望遠鏡部:正立 視界 1° 20′ 最短合焦距離 (対物レンズ前面より)64cm スタジア比 乗数:100/加数:0 防塵防水性能 防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型) デジタル表示 両側
1セット
579,800 税込637,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に 電源 NI-MH充電池 最小表示 10”/20” 精度 (測角部)10” 倍率(倍) 30(望遠鏡) 連続使用時間(時間) 約10 最短合焦距離 約1.3m 防塵防水性能 JIS保護等級4相当(IP54相当) デジタル表示 両側
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離 0.6m 自動補正範囲 ±15分 付属品 球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°) 1 底形状 平面・球面 正像 視界 1度20分 対物レンズ有効径(mm) 30 円形気泡管感度(mm) 8分/2 スタジア乗数 100 スタジア加数 0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)電子セオドライト
高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。
用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに トラスコ品番 851-1243 質量(kg) 4.5 電源 単3乾電池×4本(付属) 最小表示 5”または1”を選択 倍率(倍) 30 保護等級 IP44 最短合焦距離 1.35m
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算 仕様 計算+簡易CAD メモリー 512MB以上※データによっては増設が必要 解像度 1024×768以上 使用CPU intelPentiumIII600MHz以上 OS WindowsVista/7/8 マイゾックスコード 218300
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Nikon(ニコン)オートレベル
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。 水平目盛付です。
焦点距離(mm) (最短)750 自動補正範囲 ±16' 仕様 JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) 質量(kg) 1.25 気泡管感度 10’/2mm
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 仕様 国土地理院3級水準儀登録 質量(kg) 1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm) 目盛:110 角度(°) 目盛分角:1 精度(mm) [1Km標準往復偏差]±2.0 最小読取値(°) 目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率 24倍 自動補正範囲 ±16’ 望遠鏡部:正立 視界 1° 30′ 最短合焦距離 (対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm) 30 円形気泡管感度(mm) 10’/2 スタジア比 乗数:100/加数:+10 防塵防水性能 JIS保護等級4 自動補正機構 マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 190×123×128、Pケース:291×163×170
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に 質量(g) 150(電池込み) 消費電力(W) 0.12 電源 単4アルカリ乾電池1個 使用温度(℃) 0~40 表示 16文字ドット4桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81.5×15.1×163 オートパワーオフ 操作完了後約10分で自動電源OFF 電池寿命 約1年(1日1時間使用した場合)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。 耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様 【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式 セット内容 本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書 全長(mm) 152 質量(kg) 4.2※電池含む 使用温度範囲(℃) -20~50 電源 単3形乾電池×4 検出方式 【水平角】対向、【鉛直角】片側 倍率(倍) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×152×315※ハンドル含む 有効径(Φmm) 【対物】45 保護等級 IP66※JIS C0920 準拠 連続使用時間(時間) 【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45 機能 【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可 インターフェース RS-232C規格準:付 視界 1°30′ 分解力 2.5″ 最短合焦距離 1m 表示単位 5" / 10" 切替 自動補正機構 一軸自動補正(±3') レーザー安全基準 class2※JIS C 6802準拠 レーザー波長(nm) 633 レーザー到達距離(m) 【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx 角度測定精度(°) 5※JIS B 7912-3準拠 最大出力(mW) 0.6(出力固定) サービス分類 レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能! シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
仕様 【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ) セット内容 本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書 質量(kg) 4.5※本体+バッテリー 使用温度範囲(℃) -20~45 電源 AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本) 最小表示 出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可) 倍率(倍) 30 測定精度 10" アブソリュートエンコーダ 有効径(Φmm) 【対物】45 保護等級 IP54 インターフェース USB 最短合焦距離 1.8m 自動補正機構 レーザー求心 レーザー安全基準 3R 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×155×325 レーザー出力(mW) 0.4~2.0 レーザー到達距離(m) 最大200 スポット径(Φmm) 【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時) サービス分類 レンタル
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)