測量 三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
295件の「測量 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平板測量」、「測量 三脚ネジ」、「測量 三脚 ベルト」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 1700 定芯桿 35mm トラスコ品番 246-5698 質量(kg) 4.2 ねじ径(mm) 35 縮長(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140/70 脚頭形状 平面
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm) 1753 質量(kg) 6.7 オレンジ 全縮(mm) 1092 定芯桿 5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 160/56 脚頭形状 平面 マイゾックスコード 222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm) 1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 160/Φ66 仕様 ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番 819-9564 適合機種 TT-027/DT-214 質量(kg) 約4.1 外形寸法(mm) 縦1000×横160×奥160 本体質量(g) 4100 脚頭部クランプ ブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長 1790mm 質量(kg) 7.8 内径(Φmm) 脚頭:68 外径(Φmm) 脚頭:160 全縮(mm) 1100 脚頭形状 平面
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm) 1700 全縮(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140×Φ70 仕様 脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番 807-2583 質量(kg) 4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm) 1700 質量(kg) 3.9 オレンジ 頭部形状 (脚頭)平面 収納時寸法(mm) 1020 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品 六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー 材質 木製 全長(mm) 1691 質量(kg) 8.2 オレンジ 全縮(mm) 1090 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 160/56 マイゾックスコード 222058
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm) 1710 質量(kg) 4.2 オレンジ 全縮(mm) 1060
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm) 1700 全縮(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140×Φ70 仕様 脚頭形状:平面。定芯桿径:35mm トラスコ品番 807-2582 質量(kg) 4.2 イエロー
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm) 1280 全縮(mm) 800 セット内容 ナイロンケース 材質 アルミ 質量(kg) 1.2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿 5/8インチ 材質 アルミ合金
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

平面脚頭定芯桿 35mm
マイゾックスコード 222054
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm) 1735 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 110/45 トラスコ品番 327-4128 材質 アルミ合金 質量(kg) 4.2 縮長(mm) 1040 脚頭形状 球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm) 1700 付属品 スパナ 材質 アルミ製 質量(kg) 3.9 クランプ MX型ブラケット機構 全縮(mm) 1030 ISO規格 12858-2 定芯桿取付 MX型脱落防止機構
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品 本体質量(g) 140 対応商品 STF-YT
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に 外径(Φmm) 220 仕様 一般三脚用 マイゾックスコード 211057
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に 仕様 脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品 ケース 材質 アルミ 全長(mm) 600 質量(kg) 1.1 頭部形状 回転グリップ 全縮(mm) 459 マイゾックスコード 220872
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます (高さ調整可)
質量(kg) 1
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)