- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 境界標示板
- 測量プレートのおすすめ人気ランキング
測量プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「測量プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「境界プレート」、「境界釘」、「測量鋲」などの商品も取り扱っております。
仕様
貼付用
材質
アルミ
厚さ(mm)
5
質量(g)
274
寸法(縦×横)(mm)
50×50
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×4
質量(g)
25
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質
アルミ合金
全長(mm)
50
全幅(mm)
50
表面処理
クロムメッキ
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
27
寸法d(mm)
5
材質
ABS樹脂
質量(g)
2
寸法H(mm)
4
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
10
使用ネイル
No.01~No.1
質量(g)
280
ボルト
M10
縦×横×高さH(mm)
50×50×52.5
用途測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品
埋込用ボルト
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×10
質量(g)
58
施工しやすい貼付タイプ
厚さ(mm)
4
質量(g)
20
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
用途測量標識のポイントに。
材質
プレート部(アルミ)
質量(g)
120
サイズ(mm)
50×50×5
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)
70×70×450
質量(kg)
0.9
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)
10
質量(g)
25
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
用途測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
47
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法H(mm)
7
材質
ABS樹脂
質量(g)
6
使用ネイル
No.2~No.7
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)
コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質
本体:特殊鋼
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用
寸法(mm)
Φ26×4.2
適合
コノエネイル:No.01・No.1
材質
本体:ABS樹脂
主な用途
木杭・プラスチック・コンクリート用
用途測量標識のポイントに。
材質
プレート部(アルミ)
質量(g)
120
サイズ(mm)
50×50×5